INTERMATIC Hẹn giờ điện tử ET2715CR, Chế độ hoạt động 7/365 ngày, 1 kênh, Spdt, 120 đến 277VAC
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hẹn giờ điện tử |
amps | 30A |
Thời gian sao lưu | 100 giờ. |
Màu | màu xám |
Đăng ký thông tin | SPDT |
Độ sâu | 3 5 / 8 " |
Chiều cao hiển thị | 1" |
Chiều rộng màn hình | 3" |
Bao vây | Kim loại |
Chiều cao | 10 1 / 8 " |
HP@120V | 1 hp |
HP@240V | 2 hp |
Tối đa Cài đặt thời gian | 7 ngày |
Min. Cài đặt thời gian | 1 phút |
Gắn kết | Bề mặt |
NEMA Đánh giá | 3R |
Số kênh | 1 |
Số lượng cực | 1 |
Nhiệt độ hoạt động. | -40 đến 155 độ. F |
Chế độ hoạt động | 7 / 365 ngày |
điện áp | 120V đến 277VAC |
Chiều rộng | 6 1 / 2 " |
Quốc gia | Mexico |
Sản phẩm | Mô hình | Mục | HP@240V | amps | Màu | Tối đa Cài đặt thời gian | Min. Cài đặt thời gian | Gắn kết | NEMA Đánh giá | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM1D14-AV-U | Hẹn giờ điện tử | 1 | 15 | màu xám | 24 giờ. | 1 min. | Bảng điều khiển | 1 | €212.36 | ||
EH10 | Hẹn giờ máy nước nóng điện tử | - | 30 | màu xám | 24 giờ. | 1 min. | Chụp nhanh | 1 | €249.87 | ||
EP100C | Hẹn giờ điện tử | 2 | 30 | Be | 24 giờ. | 1 min. | Bề mặt | 3R | €236.74 | ||
ET2105CP | Hẹn giờ điện tử | 2 hp | 30A | màu xám | 24 giờ. | 1 phút | Bề mặt | 3R | €571.04 | RFQ
| |
ET2105CR | Hẹn giờ điện tử | 2 hp | 30A | màu xám | 24 giờ. | 1 phút | Bề mặt | 3R | €541.96 | RFQ
| |
ET2115C | Hẹn giờ điện tử | 2 hp | 20A | màu xám | 24 giờ. | 1 phút | Bề mặt | 1 | €478.91 | RFQ
| |
ET2115CP | Hẹn giờ điện tử | 2 hp | 20A | màu xám | 24 giờ. | 1 phút | Bề mặt | 3R | €499.33 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.