INTERMATIC Điều khiển quang EK4436SM, Điện áp 105 đến 305 VAC, Tối đa 1800. Công suất
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | điều khiển quang |
Màu | màu xám |
Đăng ký thông tin | SPST |
Độ sâu | 2.25 " |
Loại Enclosure | kín mưa |
Chân nến tắt | 2.25 |
Chân nến Bật | 1.5 |
Vật liệu vỏ | Kim loại đúc |
Chiều dài | 2 11 / 16 " |
Tối đa Amps chấn lưu | 15.0 để 6.5 |
Tối đa Amps sợi đốt | 15.0 |
Tối đa Công suất | 1800 |
Gắn kết | Chủ đề 1/2 "-14 NPSM |
Cài đặt | Hoàng hôn đến bình minh |
Nhiệt độ. Phạm vi | -40 độ đến 158 độ F |
điện áp | 105 sang 305 VAC |
Chiều rộng | 3.75 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.27 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.