Insultab Hs-714 1/2 Blk 6 | 4wmu6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

INSULTAB HS-714 1/2 Blk 6 Ống co nhiệt Loại trung bình 6-1awg x 6 inch Pk5 | AE2DFP 4WMU6

INSULTAB HS-714 1/2 Blk 6 Ống Co Nhiệt Cấp Trung Bình 6-1awg x 6 Inch Pk5

Trong kho
Khoản mục: AE2DFP phần: HS-714 1/2 Blk 6Tham chiếu chéo: 4WMU6
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
€14.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng co nhiệt, cấp y tế
Dải cáp6 đến 1 AWG
MàuĐen
ID sau khi thu hẹp0.25 "
ID trước khi thu hẹp0.5 "
Chiều dài6"
Vật chấtOlefin acryit hóa
Tối đa VônKhông áp dụng
Tỷ lệ co lại2:1
Co nhiệt độ.212 độ F
Nhiệt độ. Phạm vi-67 đến 250 F
Độ dày của tường sau khi thu nhỏ0.025 "
Loại tườngTường mỏng
Phạm vi dây6 đến 1 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDải cápID sau khi thu hẹpID trước khi thu hẹpChiều dàiĐộ dày của tường sau khi thu nhỏPhạm vi dâyGiá cả
INSULTAB HS-714 3/32 Blk 6 Ống co nhiệt Loại trung bình 28-26awg x 6 inch Pk5 | AE2DFJ 4WMU1 HS-714 3/32 Khối 628 đến 26 AWG0.046 "0.093 "6"0.02 "28 đến 26 AWG€10.57
INSULTAB HS-714 1/8 Blk 6 Ống co nhiệt Loại trung bình 24-22awg x 6 inch Pk5 | AE2DFK 4WMU2 HS-714 1/8 Khối 624 đến 22 AWG0.063 "0.125 "6"0.02 "24 đến 22 AWG€11.10
INSULTAB HS-714 3/16 Blk 6 Ống co nhiệt Loại trung bình 20-18awg x 6 inch Pk5 | AE2DFL 4WMU3 HS-714 3/16 Khối 620 đến 18 AWG0.093 "0.187 "6"0.02 "20 đến 18 AWG€11.25
INSULTAB HS-714 1/4 Blk 6 Ống co nhiệt Loại trung bình 16-12awg x 6 inch Pk5 | AE2DFM 4WMU4 HS-714 1/4 Khối 616 đến 12 AWG0.125 "0.25 "6"0.025 "16 đến 12 AWG€12.42
INSULTAB HS-714 3/8 Blk 6 Ống co nhiệt loại trung bình 12-8awg x 6 inch Pk5 | AE2DFN 4WMU5 HS-714 3/8 Khối 612 đến 8 AWG0.187 "0.375 "6"0.025 "12 đến 8 AWG€13.26
INSULTAB HS-714 3/32 Blk 48 Ống co nhiệt Loại trung bình 28-26awg x 48in Pk5 | AE2DFQ 4WMU7 HS-714 3/32 Khối 4828 đến 26 AWG0.046 "0.093 "4ft.0.02 "28 đến 26 AWG€25.79
INSULTAB HS-714 1/8 Blk 48 Ống co nhiệt loại trung bình 24-22awg x 48in Pk5 | AE2DFR 4WMU8 HS-714 1/8 Khối 4824 đến 22 AWG0.063 "0.125 "4ft.0.02 "24 đến 22 AWG€27.51

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INSULTAB HS-714 1/2 Blk 6 Ống Co Nhiệt Cấp Trung Bình 6-1awg x 6 Inch Pk5
€14.14 /đơn vị