Insultab Hs-614 3/8 Blk 6 | 4 tuần 5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

INSULTAB HS-614 Ống co nhiệt 3/8 Blk 6 Thực phẩm cấp 12-8awg x 6 inch Pk5 | AE2DEU 4WMR5

INSULTAB HS-614 3/8 Blk 6 Ống Co Nhiệt Cấp Thực Phẩm 12-8awg x 6 Inch Pk5

Trong kho
Khoản mục: AE2DEU phần: HS-614 3/8 Blk 6Tham chiếu chéo: 4WMR5
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
€10.11 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng co nhiệt, cấp thực phẩm
Dải cáp12 đến 8 AWG
MàuĐen
ID sau khi thu hẹp0.187 "
ID trước khi thu hẹp0.375 "
Chiều dài6"
Vật chấtOlefin acryit hóa
Tối đa VônKhông áp dụng
Tỷ lệ co lại2:1
Co nhiệt độ.212 độ F
Nhiệt độ. Phạm vi-67 đến 250 F
Độ dày của tường sau khi thu nhỏ0.025 "
Loại tườngTường mỏng
Phạm vi dây12 đến 8 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)17.02
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDải cápID sau khi thu hẹpID trước khi thu hẹpChiều dàiĐộ dày của tường sau khi thu nhỏPhạm vi dâyGiá cả
INSULTAB HS-614 3/32 Blk 6 Ống co nhiệt Thực phẩm cấp 28-26awg x 6 inch Pk5 | AE2DEP 4WMR1 HS-614 3/32 Khối 628 đến 26 AWG0.046 "0.093 "6"0.02 "28 đến 26 AWG€8.31
INSULTAB HS-614 1/8 Blk 6 Ống co nhiệt Thực phẩm cấp 24-22awg x 6 inch Pk5 | AE2DEQ 4WMR2 HS-614 1/8 Khối 624 đến 22 AWG0.063 "0.125 "6"0.02 "24 đến 22 AWG€8.69
INSULTAB HS-614 3/16 Blk 6 Ống co nhiệt Thực phẩm cấp 20-18awg x 6 inch Pk5 | AE2DER 4WMR3 HS-614 3/16 Khối 620 đến 18 AWG0.093 "0.187 "6"0.02 "20 đến 18 AWG€8.64
INSULTAB HS-614 1/4 Blk 6 Ống co nhiệt Thực phẩm cấp 16-12awg x 6 inch Pk5 | AE2DET 4WMR4 HS-614 1/4 Khối 616 đến 12 AWG0.125 "0.25 "6"0.025 "16 đến 12 AWG€9.46
INSULTAB HS-614 1/2 Blk 6 Ống co nhiệt Thực phẩm cấp 6-1awg x 6 inch Pk5 | AE2DEV 4WMR6 HS-614 1/2 Khối 66 đến 1 AWG0.25 "0.5 "6"0.025 "6 đến 1 AWG€10.96
INSULTAB HS-614 3/32 Blk 48 Ống co nhiệt Thực phẩm cấp 28-26awg x 48in Pk5 | AE2DEW 4WMR7 HS-614 3/32 Khối 4828 đến 26 AWG0.046 "0.093 "4ft.0.02 "28 đến 26 AWG€19.79
INSULTAB HS-614 3/16 Blk 48 Ống co nhiệt Thực phẩm cấp 20-18awg x 48in Pk5 | AE2DEY 4WMR9 HS-614 3/16 Khối 4820 đến 18 AWG0.093 "0.187 "4ft.0.02 "20 đến 18 AWG€32.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INSULTAB HS-614 3/8 Blk 6 Ống Co Nhiệt Cấp Thực Phẩm 12-8awg x 6 Inch Pk5
€10.11 /đơn vị