vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ công cụ đo INSIZE 5003-1E, 0 - 150mm Độ phân giải 0.01mm | CE9XVA 55VN80

INSIZE Bộ dụng cụ đo 5003-1E, Độ phân giải 0 - 150mm 0.01mm

Trong kho
Khoản mục: CE9XVA phần: 5003-1ETham chiếu chéo: 55VN80
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
€175.15 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ công cụ đo lường
Phạm vi0-6"/0-150 mm, 0-1", 0.-6"/0-150 mm
Độ phân giải0.0005 "/0.01 mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.86
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhạm viĐộ phân giảiKích thước máyGiá cả
Máy Đo Thị Lực INSIZE ISD-V250A, Có Máy Tính, Màn Hình 19 Inch | CE9CBY 55VN98 ISD-V250A-0.5micron m450 mm x mm 280€23,292.57
Bộ công cụ đo INSIZE 5002-4E, Phạm vi 0-1 Inch | CE9XUX 55VN81 5002-4E0-1 "--€138.85
Bộ dụng cụ đo INSIZE 5022-E, Phạm vi 0 - 25 mm, Độ phân giải 0.001 mm | CE9XUY 55VN78 5022-E0-6"/0-150 mm, 0-1"/0-25 mm0.0005"/0.01 mm, 0.00005"/0.001 mm-€278.47
Bộ công cụ đo INSIZE 5003-1, Phạm vi 0 - 150mm | CE9XUZ 55VN79 5003-10-6", 0-1",0-6"/0-150 mm--€186.44
Bộ dụng cụ đo INSIZE 5052-E, Phạm vi 0 - 12.7 mm | CE9XVB 55VN82 5052-E0-6"/0-150 mm, 0-1"/0-25 mm, 0-1/2"/0-12.7 mm0.0005"-0.01mm, 0.00005"/0.001mm, 0.0005"-€625.43
Máy Đo Thị Lực CNC INSIZE ISD-V270CNCA-U, Có Máy Tính, Màn Hình 19.5 Inch | CF2MNQ 55VN99 ISD-V270CNA-U-0.5micron m500 mm x mm 330€59,651.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INSIZE Bộ dụng cụ đo 5003-1E, Độ phân giải 0 - 150mm 0.01mm
€175.15 /đơn vị