Insize 3561-25de | Micromet ống kỹ thuật số, kỹ thuật số, Phạm vi 0 inch đến 1 in/0 mm đến 25 mm, inch/metric, Ip65 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Micromet ống kỹ thuật số INSIZE 3561-25DE, Kỹ thuật số, Phạm vi 0 inch đến 1 in/0 mm đến 25 mm, Inch/Metric, Ip65 | CV2TQZ 462W50

INSIZE Micromet ống kỹ thuật số 3561-25DE, Kỹ thuật số, Phạm vi 0 inch đến 1 in/0 mm đến 25 mm, Inch/Metric, Ip65

Trong kho
Vật phẩm: CV2TQZ phần: 3561-25DETham chiếu chéo: 462W50
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
€729.29 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPanme đo ống

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.57
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
Micromet ống kỹ thuật số INSIZE 3561-25E, kỹ thuật số, phạm vi 0 inch đến 1 inch/0 mm đến 25 mm | CV2TQT 462W49 3561-25E€711.99
Micromet ống kỹ thuật số INSIZE 3560-25E, Kỹ thuật số, Phạm vi 0 inch đến 1 in/0 mm đến 25 mm, Inch/hệ mét | CV2TQU 462W44 3560-25E€616.51
Micromet ống kỹ thuật số INSIZE 3560-25SE, Kỹ thuật số, Phạm vi 0 inch đến 1 in/0 mm đến 25 mm, Inch/Metric, Ip65 | CV2TQV 462W46 3560-25SE€742.23
Panme đo ống kỹ thuật số INSIZE 3560-50E, kỹ thuật số, 1 inch đến 2 inch/Phạm vi 25 đến 50 mm | CV2TRG 462W45 3560-50E€668.63
Panme đo ống kỹ thuật số INSIZE 3261-2B, cơ học, phạm vi 1 inch đến 2 inch | CV2TRH 462W48 3261-2B€169.94
Panme đo ống kỹ thuật số INSIZE 3560-50SE, Kỹ thuật số, Phạm vi 1 inch đến 2 inch/25 đến 50 mm, Inch/Hệ mét | CV2TRJ 462W47 3560-50SE€792.71

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INSIZE Micromet ống kỹ thuật số 3561-25DE, Kỹ thuật số, Phạm vi 0 inch đến 1 in/0 mm đến 25 mm, Inch/Metric, Ip65
€729.29 /đơn vị