Comp sáng tạo. 3gdt2 | Núm Bốn Ngạnh 1 1/4 3/8-16 2 1/2 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LINH KIỆN ĐỔI MỚI 3GDT2 Four Prong Knob 1 1/4 3 / 8-16 2 1/2 In | AC9FQZ

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDT2 Núm bốn ngạnh 1 1/4 3/8-16 2 1/2 In

Trong kho
Khoản mục: AC9FQZ phần: 3GDT2

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€3.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNúm XNUMX ngạnh
Dia cơ sở.1"
đường kính2.5 "
Kết thúcMạ kẽm
Loại númNhựa Polypro đen, Chèn thép kẽm
Chiều dài1.125 "
Vật chấtThép
Chiều dài trục vít1.25 "
Phong cáchBốn ngạnh w / Vít
Kích thước chủ đề3 / 8-16

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS3926902500
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại númVật chấtChiều dài trục vítPhong cáchNhấn vào Nhập (Vào)Giá cả
LINH KIỆN ĐỔI MỚI 3GDR9 Bốn Núm Ngạnh 3/4 3 / 8-16 2 1/2 In | AC9FQX 3GDR9Nhựa Polypro đen, Chèn thép kẽmThép0.75 "Bốn ngạnh w / Vít-€3.28
LINH KIỆN ĐỔI MỚI 3GDT1 Four Prong Knob 1 3 / 8-16 2 1/2 In | AC9FQY 3GĐT1Nhựa Polypro đen, Chèn thép kẽmThép1"Bốn ngạnh w / Vít-€3.71
THÀNH PHẦN ĐỔI MỚI 3GDT3 Four Prong Knob Thru 3 / 8-16 2 1/2 In | AC9FRA 3GĐT3Nhựa Polypro đen, Chèn thép kẽmThép-Bốn ngạnhthông qua€2.97
LINH KIỆN ĐỔI MỚI 3GDT4 Mù Núm Bốn Ngón 3 / 8-16 2 1/2 In | AC9FRB 3GĐT4Nhựa Polypro đen, Chèn thép kẽmThép-Bốn ngạnhBlind€3.78
LINH KIỆN ĐỔI MỚI 3GDT5 Bốn Núm Nút Thru Khóa 3 / 8-16 2 1/2 | AC9FRC 3GĐT5Nhựa Polypro đen, Chèn thép kẽmThép-Bốn ngạnhThru, khóa€3.74
LINH KIỆN ĐỔI MỚI 3GDU4 Four Prong Knob Thru Qr 3 / 8-16 2 1/2 In | AC9FRL 3GDU4Nhựa Polypro màu đen, Chèn đồng thauThau-Bốn ngạnhThru, phát hành nhanh€7.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDT2 Núm bốn ngạnh 1 1/4 3/8-16 2 1/2 In
€3.31 /đơn vị