Industrial Scientific Mx6-k1237211 | 36j743 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy dò đa khí KHOA HỌC CÔNG NGHIỆP MX6-K1237211 Hút Lel Co H2s O2 Cl2 Đen | AC6VCB 36J743

INDUSTRIAL SCIENTIFIC Máy dò đa khí MX6-K1237211 Hút Lel Co H2s O2 Cl2 Đen

Trong kho
Khoản mục: AC6VCB phần: MX6-K1237211Tham chiếu chéo: 36J743
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
€5,464.71 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy dò đa khí, hút
Cài đặt báo thứcTất cả các cảnh báo có thể điều chỉnh, O2 thấp 19.5%, O2 cao 23.5%, Cảnh báo CO 35 ppm, Nguy hiểm 70 ppm, Cảnh báo H2S 10 ppm, Nguy hiểm 20 ppm, Cảnh báo CI2 0.5 ppm, Nguy hiểm 1.0 ppm, Cảnh báo LEL 10%, Nguy hiểm 20%, VOC thay đổi theo loại khí
Loại báo độngÂm thanh, Hình ảnh, Rung
Tuổi thọ pin10 giờ.
Loại PinLithium Ion
Độ sâu1-7 / 10 "
Phát hiệnOxy, Dễ cháy, Hydro Sulfide, Carbon Monoxide, Clo
Giao diệnLCD
Loại khíLEL, CO, H2S, O2, CI2
Chiều cao5 3 / 10 "
Màu nhà ởĐen
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-4F đến 131 độ F (-20 đến 55 độ C)
Độ phân giảiO2 (Tăng 0.1% thể tích), LEL (Tăng 1% LEL), H2S (Tăng 0.1 ppm), CO (Tăng 1 ppm), CI2 (Tăng 0.1 ppm)
Dải cảm biếnO2 0 đến 30.0%, LEL 0 đến 100%, H2S 0 đến 500 ppm, CO 0 đến 1500 ppm, CI2 0 đến 100 ppm
Chiều rộng3 1 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.25
Chiều cao tàu (cm)25.4
Chiều dài tàu (cm)40.64
Chiều rộng tàu (cm)25.4
Mã HS9027102000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDải cảm biếnCài đặt báo thứcĐộ sâuPhát hiệnLoại khíChiều caoNhiệt độ hoạt động. Phạm viĐộ phân giảiGiá cả
MÁY DÒ KHOA HỌC CÔNG NGHIỆP MX6-K603Q211 Multigas Hút O2 Co2 Nh3 Ir Lel | AC6UZE 36J652 MX6-K603Q211O2 0 đến 30%, CO2 0 đến 5%, NH3 0 đến 500 ppm, LEL 0 đến 100%Tất cả các cảnh báo có thể điều chỉnh, O2 thấp 19.5%, O2 cao 23.5%, CO2 thấp 2.0%, cao 3.0%, cảnh báo NH3 25 ppm, nguy hiểm 50 ppm, cảnh báo LEL 10%, nguy hiểm 20%, thay đổi VOC theo loại khí2.75 "Oxy, Carbon Dioxide / IR, Amoniac, Giới hạn nổ dưới, Máy dòO2, CO2, NH3, IR, LEL7.625 "-4 đến 131 độ F (-20 đến 55 độ C)O2 1%, CO2 0.01%, NH3 1 ppm, LEL 1%€5,446.53

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INDUSTRIAL SCIENTIFIC Máy dò đa khí MX6-K1237211 Hút Lel Co H2s O2 Cl2 Đen
€5,464.71 /đơn vị