Industrial Scientific Gbpro-g-cpo | 31kz52 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KHOA HỌC CÔNG NGHIỆP Máy dò khí đơn GBPRO-G-CPO Carbon Monoxide | AH3FCM 31KZ52

INDUSTRIAL SCIENTIFIC Máy dò khí đơn GBPRO-G-CPO Carbon Monoxide

Trong kho
Khoản mục: AH3FCM phần: GBPRO-G-CPOTham chiếu chéo: 31KZ52
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
€769.40 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy dò khí đơn sở hữu trước được chứng nhận
Cài đặt báo thứcĐiều chỉnh
Loại báo độngNghe (95dB), Hình ảnh, Rung
Tuổi thọ pin2600 giờ.
Loại PinCR2 Lithi
Độ sâu1.125 "
Phát hiệnCarbon Monoxide, Hydro (Không)
Giao diệnĐồ họa LCD
Loại khíCO, H2 (Không)
Chiều cao3 45 / 64 "
Màu nhà ởĐen
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 60 độ C (-40 độ đến 140 độ F)
Độ phân giải1 ppm
Dải cảm biến0 đến 1000 ppm
Chiều rộng2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.9
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)33.02
Chiều rộng tàu (cm)25.4
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Cảm biến hoán đổi cho nhau: Có

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhát hiệnLoại khíĐộ phân giảiDải cảm biếnGiá cả
KHOA HỌC CÔNG NGHIỆP Máy dò khí đơn GBPRO-1-CPO Carbon Monoxide | AG2LAJ 31KZ41 GBPRO-1-CPOÓc xýt cac bonCO1 ppm0 đến 1500 ppm€513.59
KHOA HỌC CÔNG NGHIỆP Máy dò khí đơn GBPRO-2-CPO Hydrogen Sulfide | AG2LAK 31KZ42 GBPRO-2-CPOHydrogen SulfideH2S1 ppm0 đến 500 ppm€575.15
KHOA HỌC CÔNG NGHIỆP Máy dò khí đơn GBPRO-3-CPO Oxy | AG2LAL 31KZ43 GBPRO-3-CPOÔxyO20.1% vol.0 đến 30% khối lượng€495.59
KHOA HỌC CÔNG NGHIỆP Máy dò khí đơn lẻ GBPRO-4-CPO Nitrogen Dioxide | AG2LAM 31KZ44 GBPRO-4-CPONito đioxitNO20.1 ppm0 đến 150 ppm€876.50
KHOA HỌC CÔNG NGHIỆP Máy dò khí đơn GBPRO-5-CPO Sulfur Dioxide | AG2LAN 31KZ45 GBPRO-5-CPODioxide lưu huỳnhSO20.1 ppm0 đến 150 ppm€832.52
Máy dò khí đơn Amoniac GBPRO-6-CPO KHOA HỌC CÔNG NGHIỆP | AG2LAP 31KZ46 GBPRO-6-CPOAmoniacNH31 ppm0 đến 500 ppm€994.74
KHOA HỌC CÔNG NGHIỆP Máy dò khí đơn GBPRO-7-CPO Clo | AG2LAQ 31KZ47 GBPRO-7-CPOCloCl21 ppm0 đến 100 ppm€917.25

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INDUSTRIAL SCIENTIFIC Máy dò khí đơn GBPRO-G-CPO Carbon Monoxide
€769.40 /đơn vị