Ina Lr5208-2rs | Con lăn ách, Đường kính con lăn 85 Mm, 2 hàng, Dbl kín, có vương miện, Chiều rộng con lăn 30.2 Mm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Con lăn ách INA LR5208-2RS, Đường kính con lăn 85 mm, 2 hàng, Dbl Sealed, Crowned, Chiều rộng con lăn 30.2 mm | CR4NCQ 4XEW1

INA Con lăn ách LR5208-2RS, Đường kính con lăn 85 mm, 2 hàng, Dbl Seals, Crowned, Chiều rộng con lăn 30.2 mm

Trong kho
Vật phẩm: CR4NCQ Model: LR5208-2RSTham chiếu chéo: 4XEW1
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
€396.87 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrục lăn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.74
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
Con lăn ách INA NATR5-PP, Đường kính con lăn 16 mm, Nặng, 1 hàng, Dbl Sealed, Crowned, Chiều rộng con lăn 11 mm | CR4NBN 4XEW2 NATR5-PP€95.39
Con lăn ách INA NATR6-PP, Đường kính con lăn 19 mm, Nặng, 1 hàng, Dbl Sealed, Crowned, Chiều rộng con lăn 11 mm | CR4NBP 4XEW3 NATR6-PP€94.83
Con lăn ách INA NATR8-PP, Đường kính con lăn 24 mm, Nặng, 1 hàng, Dbl Sealed, Có vương miện, Chiều rộng con lăn 14 mm | CR4NBQ 4XEW4 NATR8-PP€111.10
Con lăn ách INA NATR10-PP, Đường kính con lăn 30 mm, Nặng, 1 hàng, Dbl Sealed, Crowned, Chiều rộng con lăn 14 mm | CR4NBR 4XEW5 NATR10-PP€161.21
Con lăn ách INA LR200-2RS, Đường kính con lăn 32 mm, 1 hàng, Dbl Sealed, Crowned, Chiều rộng con lăn 9 mm | CR4NBT 4XEU2 LR200-2RS€81.99
Con lăn ách INA NATR12-PP, Đường kính con lăn 32 mm, Nặng, 1 hàng, Dbl Sealed, Crowned, Chiều rộng con lăn 14 mm | CR4NBU 4XEW6 NATR12-PP€173.80
Con lăn ách INA LR201-2RSR, Đường kính con lăn 35 mm, 1 hàng, Dbl Sealed, Crowned, Chiều rộng con lăn 10 mm | CR4NBV 4XEU3 Lr201-2rsr.€80.10

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INA Con lăn ách LR5208-2RS, Đường kính con lăn 85 mm, 2 hàng, Dbl Seals, Crowned, Chiều rộng con lăn 30.2 mm
€396.87 /đơn vị