Ina Kr62-pp | Con lăn theo dõi, Đường kính con lăn 62 Mm, Có vương miện, Con lăn kim, Chiều rộng con lăn 29 Mm, Ren M24-1.5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Con lăn theo dõi INA KR62-PP, Đường kính con lăn 62 mm, Có vương miện, Con lăn kim, Chiều rộng con lăn 29 mm, Ren M24-1.5 | CR4NHH 4XET9

INA Con lăn theo dõi KR62-PP, Đường kính con lăn 62 mm, Có vương miện, Con lăn kim, Chiều rộng con lăn 29 mm, Ren M24-1.5

Trong kho
Vật phẩm: CR4NHH Model: KR62-PPTham chiếu chéo: 4XET9
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
€442.72 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐường ray xe lữa

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.79
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
Con lăn theo dõi INA KR16-PP, Đường kính con lăn 16 mm, Có vương miện, Con lăn kim, Chiều rộng con lăn 11 mm, Ren M6-1 | CR4NGV 4ZZZ9 KR16-PP€137.76
Con lăn rãnh INA KR19-PP, Đường kính con lăn 19 mm, Có vương miện, Con lăn kim, Chiều rộng con lăn 11 mm, Ren M8-1.25 | CR4NGW 4XER9 KR19-PP€146.83
Con lăn theo dõi INA KR22-PP, Đường kính con lăn 22 mm, Có vương miện, Con lăn kim, Chiều rộng con lăn 12 mm, Ren M10-1 | CR4NGX 4XET1 KR22-PP€154.30
Con lăn theo dõi INA KR30-PP, Đường kính con lăn 30 mm, Có vương miện, Con lăn kim, Chiều rộng con lăn 14 mm, Ren M12-1.5 | CR4NGY 4XET3 KR30-PP€195.16
Con lăn theo dõi INA KR32-PP, Đường kính con lăn 32 mm, Có vương miện, Con lăn kim, Chiều rộng con lăn 14 mm, Ren M12-1.5 | CR4NGZ 4XET4 KR32-PP€196.23
Con lăn theo dõi INA KR35-PP, Đường kính con lăn 35 mm, Có vương miện, Con lăn kim, Chiều rộng con lăn 18 mm, Ren M16-1.5 | CR4NHA 4XET5 KR35-PP€230.66
Con lăn rãnh INA NUKR40, Đường kính con lăn 40 mm, Con lăn hình trụ, Con lăn hình trụ, Chiều rộng con lăn 20 mm | CR4NHB 4XFE3 NUKR40€292.85

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INA Con lăn theo dõi KR62-PP, Đường kính con lăn 62 mm, Có vương miện, Con lăn kim, Chiều rộng con lăn 29 mm, Ren M24-1.5
€442.72 /đơn vị