Ina D13 | Vòng bi chịu lực có dải 1.25 inch | 4zzr7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vòng bi lực đẩy có dải INA D13 Đường kính 1.25 inch | AJ2HLM 4ZZR7

INA D13 Vòng bi lực đẩy có lỗ khoan 1.25 inch

Trong kho
Khoản mục: AJ2HLM phần: D13Tham chiếu chéo: 4ZZR7
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
€62.30 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMang lực đẩy
Đường kính lỗ khoan.1.250
Vật liệu lồngThép
Chiều hướngTrục
Công suất tải động7200
Chiều cao0.625
Bôi trơnDầu
Tối đa RPM3200
Bên ngoài Dia.2.344
Khả năng tải tĩnh15700
Nhiệt độ. Phạm vi-20 - + 250
KiểuBóng có dải

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)5.84
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểuĐường kính lỗ khoan.Công suất tải độngChiều caoTối đa RPMBên ngoài Dia.Khả năng tải tĩnhNhiệt độ. Phạm viGiá cả
INA TC613 Vòng bi lực đẩy kim. 375 inch | AJ2HKD 4XFN1 TC613Kim lăn0.37516200.07816,0000.812 "4000-5 - + 250€7.38
INA TC1220 Vòng bi lực đẩy kim. 750 Inch | AJ2HKE 4XFN4 TC1220Kim lăn0.75024100.07895001.2508000-5 - + 250€8.56
INA TC1828 Vòng bi lực đẩy kim 1.125 Inch | AJ2HKF 4XFN7 TC1828Kim lăn1.12538500.07865001.75016,300-5 - + 250€7.91
INA TC2031 Vòng bi lực đẩy kim 1.250 Inch | AJ2HKG 4XFN8 TC2031Kim lăn1.2545000.07860001.93720,500-5 - + 250€7.73
INA TC2435 Vòng bi lực đẩy kim khoan 1.500 Inch | AJ2HKH 4XFP1 TC2435Kim lăn1.548500.07850002.18723,700-5 - + 250€10.32
Vòng bi lực đẩy có dải INA D5 Lỗ khoan .750 Inch | AJ2HLK 4ZZP8 D5Bóng có dải0.75042500.56355001.469 "7300-20 - + 250€50.23
INA D9 Vòng bi lực đẩy có dải khoan 1.000 inch | AJ2HLL 4ZZR3 D9Bóng có dải167000.62538001.96913,100-20 - + 250€59.15

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INA D13 Vòng bi lực đẩy có lỗ khoan 1.25 inch
€62.30 /đơn vị