Bộ đồng hồ đo đa dạng cơ khí Imperial 631ckp | 3xl15 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ đồng hồ đo đa dạng cơ khí IMPERIAL 631CKP, 4 đầu vào ống, 4 van trộn | AD3BER 3XL15

IMPERIAL Bộ đồng hồ đo cơ khí 631CKP, 4 đầu vào ống, 4 van trộn

Trong kho
Mặt hàng: AD3BER phần: 631CKPTham chiếu chéo: 3XL15
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
€255.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ đo lường Manifold cơ học
Đồng hồ đo Mặt cao màu đỏ0 đến 500 psi
Đồng hồ đo mặt thấp màu xanh lam30 "Hg đến 350 psi
Chiều dài ống60 "
Số lượng ống4
Số lượng van4
KiểuĐiều hòa không khí và Điện lạnh Văn phòng phẩm
Kích thước cổng chân không3/8 Trong.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.27
Chiều cao tàu (cm)26.16
Chiều dài tàu (cm)28.45
Chiều rộng tàu (cm)14.48
Mã HS9026204000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Bộ đồng hồ đo đa dạng Imperial 631CKP được thiết kế để kiểm soát khí môi chất lạnh trong các ứng dụng HVAC
  • Có bốn đầu vào 3/8 inch (2 đầu đo màu xanh lam và 2 đường kính màu đỏ) với 4 van trộn
  • Được trang bị 2 đồng hồ đo khác nhau (bên cao màu đỏ và bên thấp màu xanh) để hiển thị số đo áp suất ở cả hai bên
  • Đi kèm với ống hiệu suất cao được đánh giá cho áp suất làm việc 800 PSI và áp suất nổ 4000 PSI
  • UL được liệt kê

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
Đồng hồ đo đa tạp cơ khí IMPERIAL 621-C, đầu vào 3/8 inch, 4 ống, 4 van | AA8TNR 1A216 621-C€273.83
IMPERIAL 644-C Dịch vụ Manifold | AC9VVK 3KU64 644-C€271.87
IMPERIAL 651-C Dịch vụ Manifold | AC9VVQ 3KU72 651-C€273.72

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IMPERIAL Bộ đồng hồ đo cơ khí 631CKP, 4 đầu vào ống, 4 van trộn
€255.99 /đơn vị