Imperial 43r | Bộ Kìm Vòng Giữ 0 Đến 90 Độ 12pc | 40aw33 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ kìm vòng giữ IMPERIAL 43R 0 đến 90 độ 12pc | AH9KKW 40AW33

IMPERIAL Kìm giữ vòng 43R Bộ 0 đến 90 độ 12 cái

Trong kho
Khoản mục: AH9KKW phần: 43RTham chiếu chéo: 40AW33
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
€369.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ kìm giữ nhẫn
Đối với Bore Dia.3/8 trên 3 "
Đối với trục Dia.1/4 "đến 2"
Xử lý MàuMàu xanh da trời
Thiết kế xử lýĐệm Grip
Vật chấtThép hợp kim
Số lượng các mảnh12
Chiều dài tổng thể13.5 "
Mùa xuân trở vềKhông
Phong cáchBên trong bên ngoài
Góc đầu (Độ)0 độ, 45 độ, 90 độ
Mẹo Dia.0.038 ", 0.047", 0.070 ", 0.090"
Loại mẹođã sửa

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.23
Chiều cao tàu (cm)9.14
Chiều dài tàu (cm)34.29
Chiều rộng tàu (cm)23.62
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IMPERIAL Kìm giữ vòng 43R Bộ 0 đến 90 độ 12 cái
€369.44 /đơn vị