Imperial 42r | Bộ Kìm Vòng Giữ 0 Độ 2 Chiếc. | 40aw27 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ kìm vòng giữ IMPERIAL 42R 0 Độ 2 chiếc. | AH9KKQ 40AW27

IMPERIAL Bộ Kìm Vòng Giữ 42R 0 Độ 2 chiếc.

Trong kho
Khoản mục: AH9KKQ phần: 42RTham chiếu chéo: 40AW27
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
€65.48 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ kìm giữ nhẫn
Đối với Bore Dia.5/8 "đến 2"
Đối với trục Dia.5/16 "đến 2"
Xử lý MàuMàu xanh da trời
Thiết kế xử lýĐệm Grip
Vật chấtThép hợp kim
Số lượng các mảnh2
Chiều dài tổng thể7.25 "
Mùa xuân trở vềKhông
Phong cáchConvertible
Góc đầu (Độ)0 Degrees
Mẹo Dia.0.047 ", 0.070"
Loại mẹocó thể thay thế
UPC720000025819

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)24.89
Chiều rộng tàu (cm)10.92
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐối với Bore Dia.Đối với trục Dia.Số lượng các mảnhChiều dài tổng thểMùa xuân trở vềPhong cáchLoại mẹoGiá cả
Bộ kìm vòng giữ IMPERIAL IR-090K 0 90 Độ 6 chiếc. | AH9KKT 40AW29 IR-090K3/8 "đến 2"1/4 "đến 2"69.5 "KhôngBên trong bên ngoàiđã sửa€195.79
Bộ kìm vòng giữ IMPERIAL IR-44K 0 đến 90 độ 2 cái | AH9KKU 40AW31 IR-44K3/8 "đến 2"1/4 "đến 2"26.25 "Convertiblecó thể thay thế€72.00

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IMPERIAL Bộ Kìm Vòng Giữ 42R 0 Độ 2 chiếc.
€65.48 /đơn vị