Imperial 34r | Kìm giữ vòng 7-1/4 Inch 1pc | 40aw26 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kìm bấm vòng giữ IMPERIAL 34R 7-1 / 4 Inch 1Pc | AH9KKP 40AW26

IMPERIAL Kìm giữ vòng 34R 7-1/4 Inch 1Pc

Trong kho
Khoản mục: AH9KKP phần: 34RTham chiếu chéo: 40AW26
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
€40.81 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKìm nhẫn giữ lại
Đối với Bore Dia.1-5 / 8 "đến 2"
Đối với trục Dia.7/16 "đến 2"
Xử lý MàuMàu xanh da trời
Thiết kế xử lýĐệm Grip
Vật chấtThép carbon
Số lượng các mảnh1
Chiều dài tổng thể7.25 "
Mùa xuân trở vềKhông
Phong cáchConvertible
Góc đầu (Độ)0 Degrees
Mẹo Dia.0.070 "
Loại mẹođã sửa

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.15
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)27.18
Chiều rộng tàu (cm)9.4
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐối với Bore Dia.Đối với trục Dia.Chiều dài tổng thểMùa xuân trở vềPhong cáchGiá cả
Kìm bấm vòng giữ IMPERIAL 2R 6-1 / 4 Inch 1Pc | AH9KJN 40AV98 2R-1/4 "đến 1"6.25 "Bên ngoài€49.13
Kìm bấm vòng giữ cố định IMPERIAL 56R 9-1 / 4 inch | AH9KJP 40AV99 56R13/16 "đến 3"1-1/2" to 3-1/2"9.25 "KhôngConvertible€47.54
Kìm bấm vòng giữ IMPERIAL 290R 6-1 / 4 inch cố định | AH9KKC 40AW13 290R-1/8 "đến 1"6.25 "Bên ngoài€62.59
Kìm bấm vòng giữ IMPERIAL 1R 5-1 / 2 inch nội bộ | AH9KKJ 40AW21 1R3/8" to 1-3/8"-5.5 "nội€47.99
Kìm bấm vòng giữ 3R IMPERIAL 6-1 / 2 inch cố định | AH9KKK 40AW22 3R1-5 / 8 "đến 2"-6.5 "nội€54.89
Kìm bấm vòng giữ IMPERIAL 3490R 7-1 / 4 inch Blue | AH9KKM 40AW24 3490R1-5 / 8 "đến 2"7/16 "đến 2"7.25 "KhôngConvertible€40.81
Kìm bấm vòng giữ cố định IMPERIAL 32R 6 inch | AH9KKN 40AW25 32R5/8" to 1-3/8"5/16 "đến 1"6"KhôngConvertible€43.27

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IMPERIAL Kìm giữ vòng 34R 7-1/4 Inch 1Pc
€40.81 /đơn vị