Imperial 195-fc | Dụng Cụ Loe 3/16-5/8 Inch 7 Inch Dài 45 Độ | 6x859 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

IMPERIAL 195-FC Fare Tool 3 / 16-5 / 8 Inch Chiều dài 7 inch 45 độ | AF2PVX 6X859

IMPERIAL Công cụ loe 195-FC 3/16-5/8 inch 7 inch Chiều dài 45 độ

Trong kho
Khoản mục: AF2PVX phần: 195-FCTham chiếu chéo: 6X859
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
€101.46 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông cụ Flared
Ống công suất OD (In.)3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8
Loại hình nónKiểu xoay trơn, thép cứng đã được hoàn thiện bằng Chrome
Loại pháo sáng45 độ, một vòng
Chiều dài tổng thể7"
UPC699244140391

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.99
Chiều cao tàu (cm)19.3
Chiều dài tàu (cm)12.45
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Mã HS8205591000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhỐng công suất OD (In.)Giá cả
IMPERIAL 525-F Air Fare Tool | AC9ULU 3KE47 525-F3/16 đến 5/8 4.7 đến 16 mm€129.81

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IMPERIAL Công cụ loe 195-FC 3/16-5/8 inch 7 inch Chiều dài 45 độ
€101.46 /đơn vị