Máy cắt ống Imperial 174-f, Tay cầm bằng nhựa PVC | 3ke44 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy cắt ống IMPERIAL 174-F, 3/8 đến 1-1/8 Inch OD, 6 chốt truyền động | AC9ULQ 3KE44

IMPERIAL Máy cắt ống 174-F, Đường kính ngoài 3/8 đến 1-1/8 inch, 6 Chốt truyền động

Trong kho
Khoản mục: AC9ULQ phần: 174-FTham chiếu chéo: 3KE44
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
€42.43 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy cắt ống
Vật liệu cơ thểHợp kim nhôm
Vết cắtĐồng, nhôm, đồng thau, thép, thép không gỉ
Hành động cắtTrục vít
Công suất cắt3/8" to 1-1/8"
Xử lý vật liệuPVC
Chiều dài tổng thể2 11 / 16 "
Bánh xe thay thếMfr. Số S75015 và Mfr. Số S75046
UPC699244130514

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)5.59
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Mã HS8203406000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Máy cắt ống Imperial 174-F được thiết kế để cắt ống làm bằng thép không gỉ, đồng thau và đồng
  • Có sáu chốt truyền động cung cấp khả năng xoay vòng cung 15 độ, tay cầm công thái học để cầm không trượt và thiết kế gia công chính xác để đạt được đường cắt chính xác & không xoắn
  • Bao gồm một bánh xe cắt đa năng cung cấp khả năng chống mài mòn và mài mòn tuyệt vời
  • Tương thích với các kích thước ống 3/8 đến 1-1 / 8 inch

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHành động cắtCông suất cắtChiều dài tổng thểGiá cả
Máy cắt ống công suất cao IMPERIAL 312-FC, 1/4 đến 1- 5/8 Inch OD, Bánh xe cắt | AC9ULP 3KE43 312-FCNguồn cấp dữ liệu kèm theo1/4" to 1-5/8"5.5 "€67.61

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IMPERIAL Máy cắt ống 174-F, Đường kính ngoài 3/8 đến 1-1/8 inch, 6 Chốt truyền động
€42.43 /đơn vị