Iig 676058 | Cách Nhiệt Canxi Silicat 1/2 X 12 X 12 | 19ne59 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

IIG 676058 Cách Nhiệt Canxi Silicat 1/2 x 12 x 12 | AF6HLQ 19NE59

IIG 676058 Canxi Silicate cách nhiệt 1/2 x 12 x 12

Trong kho
Khoản mục: AF6HLQ phần: 676058Tham chiếu chéo: 19NE59
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
€68.79 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhiệt độ cao cách điện
Khoảng Giá trị "R"0.52
Màutrắng
Tỉ trọng55
Chiều dài12 "
Vật chấtcalcium Silicate
Hấp thụ độ ẩmTối thiểu
Sức mạnhCực mạnh
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 1700 độ F
bề dầy1 / 2 "
Chiều rộng12 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.51
Chiều cao tàu (cm)3.49
Chiều dài tàu (cm)37.94
Chiều rộng tàu (cm)32.7
Mã HS6810990000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTỉ trọngChiều dàibề dầyChiều rộngGiá cả
IIG 676056 Canxi silicat cách nhiệt 1/2 x 12 x 12 | AF6HKY 19NE43 6760564012 "1 / 2 "12 "€37.64
IIG 638328 Canxi silicat cách nhiệt 1/2 x 24 x 48 | AF6HKZ 19NE44 6383284024 "1 / 2 "48 "€200.03
IIG 638330 Canxi silicat cách nhiệt 1/2 x 48 x 48 | AF6HLA 19NE45 6383304048 "1 / 2 "48 "€437.44
IIG 638322 Canxi silicat cách nhiệt 1/2 x 48 x 96 | AF6HLB 19NE46 6383224048 "1 / 2 "96 "€833.95
RFQ
IIG 684707 Canxi silicat cách nhiệt 3/4 x 12 x 12 | AF6HLC 19NE47 6847074012 "3 / 4 "12 "€42.28
IIG 638338 Canxi silicat cách nhiệt 3/4 x 24 x 48 | AF6HLD 19NE48 6383384024 "3 / 4 "48 "€244.82
IIG 638339 Canxi silicat cách nhiệt 3/4 x 48 x 48 | AF6HLE 19NE49 6383394048 "3 / 4 "48 "€536.76

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IIG 676058 Canxi Silicate cách nhiệt 1/2 x 12 x 12
€68.79 /đơn vị