IIG 611670 Canxi Silicat cách nhiệt 1 x 48 x 96
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nhiệt độ cao cách điện |
Khoảng Giá trị "R" | 1.03 |
Màu | trắng |
Tỉ trọng | 55 |
Chiều dài | 48 " |
Vật chất | calcium Silicate |
Hấp thụ độ ẩm | Tối thiểu |
Sức mạnh | Cực mạnh |
Nhiệt độ. Phạm vi | 0 độ đến 1700 độ F |
bề dầy | 1" |
Chiều rộng | 96 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 115.2 |
Chiều cao tàu (cm) | 4.76 |
Chiều dài tàu (cm) | 251.3 |
Chiều rộng tàu (cm) | 124.14 |
Mã HS | 6810990000 |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Vật chất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
123 | 72 " | Dính | €118.79 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.