Igus Tsi-1214-08 | Vòng bi tay áo 3/4 Id X Chiều dài 1/2 inch - Gói 2 | 2mrz4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vòng bi tay áo IGUS TSI-1214-08 Chiều dài 3/4 Id x 1/2 inch - Gói 2 | AC2TLA 2MRZ4

IGUS TSI-1214-08 Vòng bi tay áo 3/4 Id x Chiều dài 1/2 inch - Gói 2

Trong kho
Khoản mục: AC2TLA phần: TSI-1214-08Tham chiếu chéo: 2MRZ4

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€28.91 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng bi
Bên trong Dia.3 / 4 "
Chiều dài1 / 2 "
Bôi trơnKhông có hệ thống Lube
Vật chấtPolymer
Tối đa Pv37,700
Bên ngoài Dia.7 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi-149 đến 485 độ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8482500000
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiTối đa PvBên ngoài Dia.Nhiệt độ. Phạm vipkg. Số lượngGiá cả
IGUS TSI-1214-12 Vòng bi tay áo 3/4 Id x Chiều dài 3/4 inch - Gói 2 | AC2TLD 2MRZ8 TSI-1214-123 / 4 "37,7007 / 8 "-149 đến 485 độ2€37.80
Vòng bi tay áo IGUS GSI-1214-08 Chiều dài 3/4 Id x 1/2 inch - Gói 3 chiếc | AC2TMU 2MTF9 GSI-1214-081 / 2 "12,0007 / 8 "-40 đến 266 độ3€24.74
Vòng bi tay áo IGUS GSI-1214-12 3/4 Id x 3/4 inch Chiều dài - Gói 3 chiếc | AC2TMV 2MTG1 GSI-1214-123 / 4 "12,0007 / 8 "-40 đến 266 độ3€24.44
Vòng bi tay áo IGUS GSI-1214-16 Chiều dài 3/4 Id x 1 inch - Gói 3 chiếc | AC2TMY 2MTG4 GSI-1214-161"12,0007 / 8 "-40 đến 266 độ3€27.60
Vòng bi tay áo IGUS GSI-1214-24 3/4 Id x 1 1/2 inch Chiều dài - Gói 3 | AC2TMZ 2MTG5 GSI-1214-241.5 "12,0007 / 8 "-40 đến 266 độ3€31.85
Vòng bi tay áo IGUS RSI-1216-16 Chiều dài 3/4 Id x 1 inch - Gói 5 chiếc | AC2VJT 2NCJ4 RSI-1216-161"87001"-58 đến 194 độ5€20.83

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IGUS TSI-1214-08 Vòng bi tay áo 3/4 Id x Chiều dài 1/2 inch - Gói 2
€28.91 /đóng gói