Igus Tfi-0607-08 | Vòng bi mặt bích 3/8 Id X Chiều dài 1/2 inch - Gói 2 | 2mtd1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

IGUS TFI-0607-08 Vòng bi có mặt bích 3/8 Id x Chiều dài 1/2 inch - Gói 2 | AC2TLR 2MTD1

IGUS TFI-0607-08 Vòng bi mặt bích 3/8 Id x Chiều dài 1/2 inch - Gói 2

Trong kho
Khoản mục: AC2TLR phần: TFI-0607-08Tham chiếu chéo: 2MTD1
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
€20.92 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng bi mặt bích
Địa bích.11 / 16 "
Độ dày mặt bích3/64 Trong.
Bên trong Dia.3 / 8 "
Chiều dài1 / 2 "
Bôi trơnKhông có hệ thống Lube
Vật chấtPolymer
Tối đa Pv37,700
Bên ngoài Dia.15 / 32 "
Nhiệt độ. Phạm vi-149 đến 485 độ

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8483304040
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐịa bích.Bên trong Dia.Chiều dàiBên ngoài Dia.pkg. Số lượngGiá cả
Vòng bi mặt bích IGUS TFI-0304-04 3/16 Id x Chiều dài 1/4 inch - Gói 5 | AC2TLL 2MTC2 TFI-0304-043 / 8 "3 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "5€50.18
Vòng bi mặt bích IGUS TFI-0405-04 1/4 Id x 1/4 inch Chiều dài - Gói 5 | AC2TLM 2MTC5 TFI-0405-041 / 2 "1 / 4 "1 / 4 "5 / 16 "5€48.12
IGUS TFI-0405-08 Vòng bi mặt bích 1/4 Id x 1/2 inch Chiều dài - Gói 5 | AC2TLN 2MTC6 TFI-0405-081 / 2 "1 / 4 "1 / 2 "5 / 16 "5€54.90
IGUS TFI-0607-06 Vòng bi có mặt bích 3/8 Id x Chiều dài 3/8 inch - Gói 5 | AC2TLQ 2MTC9 TFI-0607-0611 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "15 / 32 "5€34.23
Vòng bi mặt bích IGUS TFI-0607-12 3/8 Id x Chiều dài 3/4 inch - Gói 2 | AC2TLV 2MTD5 TFI-0607-1211 / 16 "3 / 8 "3 / 4 "15 / 32 "2€25.61
IGUS TFI-0809-08 Vòng bi mặt bích 1/2 Id x 1/2 inch Chiều dài - Gói 2 | AC2TLW 2MTD6 TFI-0809-087 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "19 / 32 "2€28.36
IGUS TFI-0809-12 Vòng bi mặt bích 1/2 Id x Chiều dài 3/4 inch - Gói 2 | AC2TLZ 2MTD9 TFI-0809-127 / 8 "1 / 2 "3 / 4 "19 / 32 "2€29.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IGUS TFI-0607-08 Vòng bi mặt bích 3/8 Id x Chiều dài 1/2 inch - Gói 2
€20.92 /đóng gói