Igus Rfi-0507-08 | Vòng bi mặt bích 5/16 Id X Chiều dài 1/2 inch - Gói 5 | 2nck2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

IGUS RFI-0507-08 Vòng bi mặt bích 5/16 Id x 1/2 inch Chiều dài - Gói 5 | AC2VKA 2NCK2

IGUS RFI-0507-08 Vòng bi mặt bích 5/16 Id x 1/2 Inch Chiều dài - Gói 5

Trong kho
Khoản mục: AC2VKA phần: RFI-0507-08Tham chiếu chéo: 2NCK2
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
€12.31 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng bi mặt bích
Địa bích.9 / 16 "
Độ dày mặt bích1/16 Trong.
Bên trong Dia.5 / 16 "
Chiều dài1 / 2 "
Bôi trơnKhông có hệ thống Lube
Vật chấtPolymer
Tối đa Pv8700
Bên ngoài Dia.7 / 16 "
Nhiệt độ. Phạm vi-58 đến 194 độ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8483304040
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐịa bích.Bên trong Dia.Chiều dàiBên ngoài Dia.pkg. Số lượngGiá cả
Vòng bi mặt bích IGUS RFI-0406-08 Chiều dài 1/4 Id x 1/2 inch - Gói 5 | AC2VJZ 2NCK1 RFI-0406-089 / 16 "1 / 4 "1 / 2 "3 / 8 "5€12.08
Vòng bi mặt bích IGUS RFI-0507-12 5/16 Id x 3/4 inch Chiều dài - Gói 5 | AC2VKB 2NCK3 RFI-0507-129 / 16 "5 / 16 "3 / 4 "7 / 16 "5€13.39
IGUS RFI-0608-12 Vòng bi mặt bích 3/8 Id x Chiều dài 3/4 inch - Gói 5 | AC2VKC 2NCK4 RFI-0608-125 / 8 "3 / 8 "3 / 4 "1 / 2 "5€13.39
IGUS RFI-0810-08 Vòng bi mặt bích 1/2 Id x 1/2 inch Chiều dài - Gói 5 | AC2VKD 2NCK5 RFI-0810-087 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "5 / 8 "5€21.43
IGUS RFI-0810-10 Vòng bi mặt bích 1/2 Id x Chiều dài 5/8 inch - Gói 5 | AC2VKE 2NCK6 RFI-0810-107 / 8 "1 / 2 "5 / 8 "5 / 8 "5€19.90
IGUS RFI-0812-08 Vòng bi mặt bích 1/2 Id x 1/2 inch Chiều dài - Gói 5 | AC2VKF 2NCK7 RFI-0812-081"1 / 2 "1 / 2 "3 / 4 "5€17.12
IGUS RFI-1012-08 Vòng bi mặt bích 5/8 Id x Chiều dài 1/2 inch - Gói 5 | AC2VKG 2NCK8 RFI-1012-081"5 / 8 "1 / 2 "3 / 4 "5€15.67

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IGUS RFI-0507-08 Vòng bi mặt bích 5/16 Id x 1/2 Inch Chiều dài - Gói 5
€12.31 /đóng gói