Igus Mci-05-01 | Kẹp Vòng Bi Nhựa 5/16 Id - Pk5 | 2mtg6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

IGUS MCI-05-01 Kẹp Mang Nhựa 5/16 Id - Gói 5 | AC2TNA 2MTG6

IGUS MCI-05-01 Vòng bi nhựa Id 5/16 - Gói 5

Trong kho
Khoản mục: AC2TNA phần: MCI-05-01Tham chiếu chéo: 2MTG6
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
€14.16 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng bi
Độ dày mặt bích0.03 Trong.
Bên trong Dia.5 / 16 "
Chiều cao bên trong0.04 "
Dia mặt bích lớn.1/2 Trong.
Vật chấtM250 nhựa nhiệt dẻo
Tối đa Nhà ở Dia.0.383 Trong.
Max. Sức ép2610 PSI
Tối đa Trục Dia.0.313 Trong.
Min. Nhà ở Dia.0.375 Trong.
Min. Trục Dia.0.312 Trong.
Bên ngoài Dia.0.375 "
Chiều cao bên ngoài0.138 "
Dia mặt bích nhỏ.13/32 Trong.
KiểuTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS3926909980
Quốc giaDE

Chi tiết sản phẩm:

  • Đối với độ dày vật liệu (0.040 đến 0.075 In.)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên trong Dia.Chiều cao bên trongBên ngoài Dia.Chiều cao bên ngoàipkg. Số lượngGiá cả
Vòng bi kẹp IGUS MCI-03-01 Nhựa 3/16 Id - Gói 5 | AC2TMQ 2MTF6 MCI-03-013 / 16 "0.04 "0.234 "0.138 "5€15.36
Vòng bi kẹp bằng nhựa IGUS MCI-03-02 Id 3/16 - Gói 5 | AC2TMR 2MTF7 MCI-03-023 / 16 "0.072 "0.234 "0.2 "5€15.62
Vòng bi kẹp IGUS MCI-04-01 Nhựa 1/4 Id - Gói 5 | AC2TMW 2MTG2 MCI-04-011 / 4 "0.04 "0.313 "0.138 "5€13.83
Vòng bi kẹp IGUS MCI-04-02 Nhựa 1/4 Id - Gói 5 | AC2TMX 2MTG3 MCI-04-021 / 4 "0.072 "0.313 "0.2 "5€27.06
Vòng bi kẹp IGUS MCI-05-02 Nhựa 5/16 Id - Gói 5 | AC2TNB 2MTG7 MCI-05-025 / 16 "0.072 "0.375 "0.2 "5€14.28
Vòng bi kẹp IGUS MCI-06-01 Nhựa 3/8 Id - Gói 5 | AC2TNE 2MTH1 MCI-06-013 / 8 "0.04 "0.438 "0.138 "5€25.20
Vòng bi kẹp IGUS MCI-06-02 Nhựa 3/8 Id - Gói 5 | AC2TNH 2MTH4 MCI-06-023 / 8 "0.072 "0.438 "0.2 "5€25.38

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IGUS MCI-05-01 Vòng bi nhựa Id 5/16 - Gói 5
€14.16 /đóng gói