vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vòng bi tay áo IGUS GSI-1416-24 7/8 Id x Chiều dài 1 1/2 inch - Gói 3 | AC2TND 2MTG9

IGUS Vòng bi tay GSI-1416-24 7/8 Id x 1 1/2 Inch Chiều dài - Gói 3

Trong kho
Khoản mục: AC2TND phần: GSI-1416-24Tham chiếu chéo: 2MTG9
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
€41.48 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng bi
Bên trong Dia.7 / 8 "
Chiều dài1.5 "
Bôi trơnKhông có hệ thống Lube
Vật chấtPolymer
Tối đa Pv12,000
Bên ngoài Dia.1"
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 266 độ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS8482500000
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiTối đa PvBên ngoài Dia.Nhiệt độ. Phạm vipkg. Số lượngGiá cả
Vòng bi tay áo IGUS GSI-1416-12 7/8 Id x Chiều dài 3/4 inch - Gói 3 | AC2TNC 2MTG8 GSI-1416-123 / 4 "12,0001"-40 đến 266 độ3€34.22
Vòng bi tay áo IGUS RSI-1418-10 7/8 Id x Chiều dài 5/8 inch - Gói 5 | AC2VJU 2NCJ5 RSI-1418-105 / 8 "87001.125 "-58 đến 194 độ5€20.49
Vòng bi tay áo IGUS RSI-1418-24 7/8 Id x Chiều dài 1 1/2 inch - Gói 5 | AC2VJV 2NCJ6 RSI-1418-241.5 "87001.125 "-58 đến 194 độ5€47.01

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IGUS Vòng bi tay GSI-1416-24 7/8 Id x 1 1/2 Inch Chiều dài - Gói 3
€41.48 /đóng gói