Igus Gsi-1011-12 | Vòng bi tay áo 5/8 Id X Chiều dài 3/4 inch - Gói 5 | 2mtf4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vòng bi tay áo IGUS GSI-1011-12 5/8 Id x Chiều dài 3/4 inch - Gói 5 chiếc | AC2TMN 2MTF4

IGUS GSI-1011-12 Vòng bi tay áo 5/8 Id x Chiều dài 3/4 inch - Gói 5

Trong kho
Khoản mục: AC2TMN phần: GSI-1011-12Tham chiếu chéo: 2MTF4
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
€19.48 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng bi
Bên trong Dia.5 / 8 "
Chiều dài3 / 4 "
Bôi trơnKhông có hệ thống Lube
Vật chấtPolymer
Tối đa Pv12,000
Bên ngoài Dia.23 / 32 "
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 266 độ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)2.29
Mã HS8482500000
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiTối đa PvBên ngoài Dia.Nhiệt độ. Phạm vipkg. Số lượngGiá cả
IGUS TSI-1011-08 Vòng bi tay áo 5/8 Id x Chiều dài 1/2 inch - Gói 2 | AC2TKZ 2MRZ3 TSI-1011-081 / 2 "37,70023 / 32 "-149 đến 485 độ2€44.23
Vòng bi tay áo IGUS GSI-1011-16 Chiều dài 5/8 Id x 1 inch - Gói 5 | AC2TMP 2MTF5 GSI-1011-161"12,00023 / 32 "-40 đến 266 độ5€19.45
Vòng bi tay áo IGUS GSI-1012-08 5/8 Id x 1/2 inch Chiều dài - Gói 5 chiếc | AC2TMT 2MTF8 GSI-1012-081 / 2 "12,0003 / 4 "-40 đến 266 độ5€27.13
Vòng bi tay áo IGUS GSI-1011-08 5/8 Id x 1/2 inch Chiều dài - Gói 5 chiếc | AC2TNP 2MTJ1 GSI-1011-081 / 2 "12,00023 / 32 "-40 đến 266 độ5€16.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IGUS GSI-1011-12 Vòng bi tay áo 5/8 Id x Chiều dài 3/4 inch - Gói 5
€19.48 /đóng gói