Igus Gfi-0607-04 | Vòng bi mặt bích 3/8 Id X Chiều dài 1/6 inch - Gói 5 | 2mtl7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

IGUS GFI-0607-04 Vòng bi mặt bích 3/8 Id x Chiều dài 1/6 inch - Gói 5 | AC2TPQ 2MTL7

IGUS GFI-0607-04 Vòng bi mặt bích 3/8 Id x Chiều dài 1/6 inch - Gói 5

Trong kho
Khoản mục: AC2TPQ phần: GFI-0607-04Tham chiếu chéo: 2MTL7
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
€15.55 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng bi mặt bích
Địa bích.11 / 16 "
Độ dày mặt bích3/64 Trong.
Bên trong Dia.3 / 8 "
Chiều dài1 / 4 "
Bôi trơnKhông có hệ thống Lube
Vật chấtPolymer
Tối đa Pv12,000
Bên ngoài Dia.15 / 32 "
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 266 độ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8483304040
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐịa bích.Bên trong Dia.Chiều dàiBên ngoài Dia.pkg. Số lượngGiá cả
Vòng bi mặt bích IGUS GFI-4043-32 2 1/2 Id x 2 inch Chiều dài - Gói 3 | AC2TKL 2MRW3 GFI-4043-323-1 / 8 "2.5 "2"2-11 / 16 "3€136.53
IGUS GFI-0203-04 Vòng bi mặt bích 1/8 Id x 1/4 inch Chiều dài - Gói 5 | AC2TPE 2MTK6 GFI-0203-045 / 16 "1 / 8 "1 / 4 "3 / 16 "5€15.86
IGUS GFI-0203-06 Vòng bi mặt bích 1/8 Id x Chiều dài 3/8 inch - Gói 5 | AC2TPG 2MTK8 GFI-0203-065 / 16 "1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "5€15.65
Vòng bi mặt bích IGUS GFI-0304-04 3/16 Id x Chiều dài 1/4 inch - Gói 5 | AC2TPH 2MTK9 GFI-0304-043 / 8 "3 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "5€14.79
IGUS GFI-0405-04 Vòng bi mặt bích 1/4 Id x Chiều dài 1/4 inch - Gói 5 | AC2TPL 2MTL3 GFI-0405-041 / 2 "1 / 4 "1 / 4 "5 / 16 "5€15.25
Vòng bi mặt bích IGUS GFI-0506-04 5/16 Id x Chiều dài 1/5 inch - Gói 5 | AC2TPM 2MTL4 GFI-0506-049 / 16 "5 / 16 "1 / 4 "3 / 8 "5€14.78
IGUS GFI-0607-08 Vòng bi mặt bích 3/8 Id x Chiều dài 1/2 inch - Gói 5 | AC2TPR 2MTL8 GFI-0607-0811 / 16 "3 / 8 "1 / 2 "15 / 32 "5€20.58

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IGUS GFI-0607-04 Vòng bi mặt bích 3/8 Id x Chiều dài 1/6 inch - Gói 5
€15.55 /đóng gói