Igus Efsi-07 R | Mặt bích 4 lỗ khoan Dia. 0.4370 Trong | 4lfr1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

IGUS EFSI-07 R Mặt bích 4 Đường kính lỗ bu lông 0.4370 In | AD8PBP 4LFR1

IGUS EFSI-07 R Mặt bích 4 Đường kính lỗ bu lông 0.4370 In

Trong kho
Khoản mục: AD8PBP phần: EFSI-07 RTham chiếu chéo: 4LFR1
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
€12.90 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMặt bích
Vật liệu mangPolymer
Đường kính lỗ khoan.0.437 "
Đường kính cổ áo. (Trong.)0.984
Thứ nguyên A1.575 "
Thứ nguyên C1.575 "
Kích thước D1.614 "
Thứ nguyên E0.209 "
Chiều dài mặt bích1.575 Trong.
Chiều rộng mặt bích1.575 "
Vật liệu vỏPolymer
Gắn trung tâm lỗ vào trung tâm1.614 "
Số lượng lỗ lắp4
Độ dày tổng thể0.518 "
Nhiệt độ. Phạm vi-40 - 194 độ F
KiểuBolt Bolt

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)12.45
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS8483304040
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dày tổng thểĐường kính lỗ khoan.Thứ nguyên AThứ nguyên CKích thước DThứ nguyên EChiều rộng mặt bíchGắn trung tâm lỗ vào trung tâmGiá cả
IGUS EFSI-03 R Mặt bích 4 Đường kính lỗ bu lông 0.1875 In | AD8PBK 4LFP6 EFSI-03 R0.312 "0.1875 "0.984 "0.984 "0.945 "0.126 "0.984 "0.945 "€11.35
IGUS EFSI-04 R Mặt bích 4 Đường kính lỗ bu lông 0.2500 In | AD8PBL 4LFP7 EFSI-04 R0.342 "0.25 "0.984 "0.984 "0.945 "0.126 "0.984 "0.945 "€16.20
IGUS EFSI-05 R Mặt bích 4 Đường kính lỗ bu lông 0.3125 In | AD8PBM 4LFP8 EFSI-05 R0.412 "0.3125 "1.299 "1.299 "1.22 "0.169 "1.299 "1.22 "€10.15
IGUS EFSI-06 R Mặt bích 4 Đường kính lỗ bu lông 0.3750 In | AD8PBN 4LFP9 EFSI-06 R0.483 "0.375 "1.496 "1.496 "1.417 "0.209 "1.496 "1.417 "€10.70
IGUS EFSI-08 R Mặt bích 4 Đường kính lỗ bu lông 0.5000 In | AD8PBQ 4LFR2 EFSI-08 R0.518 "0.5 "1.575 "1.575 "1.614 "0.209 "1.575 "1.614 "€13.65
IGUS EFSI-10 R Mặt bích 4 Đường kính lỗ bu lông 0.6250 In | AD8PBR 4LFR3 EFSI-10 R0.683 "0.625 "2.047 "2.047 "2.087 "0.252 "2.047 "2.087 "€15.78
IGUS EFSI-12 R Mặt bích 4 Đường kính lỗ bu lông 0.7500 In | AD8PBT4LFR4 EFSI-12 R0.785 "0.75 "2.559 "2.559 "2.559 "0.331 "2.559 "2.559 "€23.57

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IGUS EFSI-07 R Mặt bích 4 Đường kính lỗ bu lông 0.4370 In
€12.90 /đơn vị