Igus 880-30-200-0-1 | Cáp Mang Ống Hd Chiều Rộng Bên Ngoài 13.15in / 334mm | 6kgv4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

IGUS 880-30-200-0-1 Cáp mang ống HD Chiều rộng bên ngoài 13.15in / 334mm | AE9KWW 6KGV4

IGUS 880-30-200-0-1 Cáp mang ống HD Chiều rộng bên ngoài 13.15in / 334mm

Trong kho
Khoản mục: AE9KWW Model: 880-30-200-0-1Tham chiếu chéo: 6KGV4
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
€205.71 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhà cung cấp cáp và ống
Bán kính uốn cong7.87 "/ 200 mm
Chiều cao khoang2.20 "/ 56 mm
Chiều rộng khoang11.81 "/ 300 mm
Chiều cao3.31 "/ 84 mm
Chiều dài1"
Liên kết đến quảng cáo chiêu hàng liên kết3.58 "/ 91 mm
Chiều cao vòng lặp19.09 "/ 485 mm
Chiều dài vòng lặp35.43 "/ 900 mm
Số lượng liên kết4
Chiều rộng bên ngoài13.15 "/ 334 mm
Phong cáchKèm
KiểuChó cái

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.14
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)33.53
Mã HS8487900080
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IGUS 880-30-200-0-1 Cáp mang ống HD Chiều rộng bên ngoài 13.15in / 334mm
€205.71 /đơn vị