Igus 350-175-100-0-1 | Giá đỡ cáp và ống 6kgn3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

IGUS 350-175-100-0-1 Cáp mang Chiều rộng Mở Ngoài Trung bình 7.68in / 195mm | AE9KUQ 6KGN3

IGUS 350-175-100-0-1 Giá đỡ cáp Chiều rộng ngoài mở trung bình 7.68in / 195mm

Trong kho
Khoản mục: AE9KUQ Model: 350-175-100-0-1Tham chiếu chéo: 6KGN3
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
€80.04 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhà cung cấp cáp và ống
Bán kính uốn cong3.94 "/ 100 mm
Chiều cao khoang1.77 "/ 45 mm
Chiều rộng khoang6.89 "/ 175 mm
Chiều cao2.52 "/ 64 mm
Chiều dài1"
Liên kết đến quảng cáo chiêu hàng liên kết2.64 "/ 67 mm
Chiều cao vòng lặp10.43 "/ 265 mm
Chiều dài vòng lặp19.69 "/ 500 mm
Số lượng liên kết5
Chiều rộng bên ngoài7.68 "/ 195 mm
Phong cáchMở
KiểuTrung bình

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.68
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)19.56
Mã HS8487900080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBán kính uốn congChiều rộng khoangChiều dàiChiều cao vòng lặpChiều dài vòng lặpSố lượng liên kếtChiều rộng bên ngoàiGiá cả
IGUS 350-075-100-0-1 Cáp mang Chiều rộng Mở Ngoài Trung bình 3.74in / 95mm | AE9KUJ 6KGL7 350-075-100-0-13.94 "/ 100 mm2.95 "/ 75 mm1"10.43 "/ 265 mm19.69 "/ 500 mm53.74 "/ 95 mm€72.75
IGUS 350-075-150-0-1 Cáp mang Chiều rộng Mở Ngoài Trung bình 3.74in / 95mm | AE9KUK 6KGL8 350-075-150-0-15.91 "/ 150 mm2.95 "/ 75 mm1"14.37 "/ 365 mm28.54 "/ 725 mm53.74 "/ 95 mm€78.45
IGUS 350-075-200-0-1 Cáp mang Chiều rộng Mở Ngoài Trung bình 3.74in / 95mm | AE9KUL 6KGL9 350-075-200-0-17.87 "/ 200 mm2.95 "/ 75 mm1"18.31 "/ 465 mm34.45 "/ 875 mm53.74 "/ 95 mm€72.75
IGUS 350-115-100-0-1 Cáp mang Chiều rộng Mở Ngoài Trung bình 5.31in / 135mm | AE9KUM 6KGN0 350-115-100-0-13.94 "/ 100 mm4.53 "/ 115 mm1"10.43 "/ 265 mm19.69 "/ 500 mm55.31 "/ 135 mm€84.60
IGUS 350-115-150-0-1 Cáp mang Chiều rộng Mở Ngoài Trung bình 5.31in / 135mm | AE9KUN 6KGN1 350-115-150-0-15.91 "/ 150 mm4.53 "/ 115 mm1"14.37 "/ 365 mm28.54 "/ 725 mm55.31 "/ 135 mm€76.94
IGUS 350-115-200-0-1 Cáp mang Chiều rộng Mở Ngoài Trung bình 5.31in / 135mm | AE9KUP 6KGN2 350-115-200-0-17.87 "/ 200 mm4.53 "/ 115 mm1"18.31 "/ 465 mm34.45 "/ 875 mm55.31 "/ 135 mm€79.30
IGUS 350-175-150-0-1 Cáp mang Chiều rộng Mở Ngoài Trung bình 7.68in / 195mm | AE9KUR 6KGN4 350-175-150-0-15.91 "/ 150 mm6.89 "/ 175 mm1"14.37 "/ 365 mm28.54 "/ 725 mm57.68 "/ 195 mm€93.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IGUS 350-175-100-0-1 Giá đỡ cáp Chiều rộng ngoài mở trung bình 7.68in / 195mm
€80.04 /đơn vị