Igus 3480-115-150-0-1 | Giá đỡ cáp và ống 6kgp9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

IGUS 3480-115-150-0-1 Cable Carrier Ống trung bình Chiều rộng bên ngoài 5.31in / 135mm | AE9KVH 6KGP9

IGUS 3480-115-150-0-1 Giá đỡ cáp Chiều rộng ngoài ống trung bình 5.31in / 135mm

Trong kho
Khoản mục: AE9KVH Model: 3480-115-150-0-1Tham chiếu chéo: 6KGP9
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
€107.84 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhà cung cấp cáp và ống
Bán kính uốn cong5.91 "/ 150 mm
Chiều cao khoang1.77 "/ 45 mm
Chiều rộng khoang4.53 "/ 115 mm
Chiều cao2.52 "/ 64 mm
Chiều dài1"
Liên kết đến quảng cáo chiêu hàng liên kết2.64 "/ 67 mm
Chiều cao vòng lặp14.37 "/ 365 mm
Chiều dài vòng lặp28.54 "/ 725 mm
Số lượng liên kết5
Chiều rộng bên ngoài5.31 "/ 135 mm
Phong cáchKèm
KiểuTrung bình

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.6
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)13.46
Mã HS8487900080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBán kính uốn congChiều rộng khoangChiều dàiChiều cao vòng lặpChiều dài vòng lặpSố lượng liên kếtChiều rộng bên ngoàiGiá cả
IGUS 3480-075-100-0-1 Cable Carrier Ống trung bình Chiều rộng bên ngoài 3.74in / 95mm | AE9KVD 6KGP5 3480-075-100-0-13.94 "/ 100 mm2.95 "/ 75 mm1"10.43 "/ 265 mm19.69 "/ 500 mm53.74 "/ 95 mm€99.72
IGUS 3480-075-150-0-1 Cable Carrier Ống trung bình Chiều rộng bên ngoài 3.74in / 95mm | AE9KVE 6KGP6 3480-075-150-0-15.91 "/ 150 mm2.95 "/ 75 mm1"14.37 "/ 365 mm28.54 "/ 725 mm53.74 "/ 95 mm€99.72
IGUS 3480-075-200-0-1 Cable Carrier Ống trung bình Chiều rộng bên ngoài 3.74in / 95mm | AE9KVF 6KGP7 3480-075-200-0-17.87 "/ 200 mm2.95 "/ 75 mm1"18.31 "/ 465 mm34.45 "/ 875 mm53.74 "/ 95 mm€86.59
IGUS 3480-115-100-0-1 Cable Carrier Ống trung bình Chiều rộng bên ngoài 5.31in / 135mm | AE9KVG 6KGP8 3480-115-100-0-13.94 "/ 100 mm4.53 "/ 115 mm1"10.43 "/ 265 mm19.69 "/ 500 mm55.31 "/ 135 mm€107.84
IGUS 3480-115-200-0-1 Cable Carrier Ống trung bình Chiều rộng bên ngoài 5.31in / 135mm | AE9KVJ 6KGR0 3480-115-200-0-17.87 "/ 200 mm4.53 "/ 115 mm1"18.31 "/ 465 mm34.45 "/ 875 mm55.31 "/ 135 mm€100.73
IGUS 3480-175-150-0-1 Cable Carrier Ống trung bình Chiều rộng bên ngoài 7.68in / 195mm | AE9KVL 6KGR2 3480-175-150-0-15.91 "/ 150 mm6.89 "/ 175 mm1"14.37 "/ 365 mm28.54 "/ 725 mm57.68 "/ 195 mm€119.79
IGUS 3480-175-200-0-1 Cable Carrier Ống trung bình Chiều rộng bên ngoài 7.68in / 195mm | AE9KVM 6KGR3 3480-175-200-0-17.87 "/ 200 mm6.89 "/ 175 mm1"18.31 "/ 465 mm34.45 "/ 875 mm57.68 "/ 195 mm€119.79

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IGUS 3480-115-150-0-1 Giá đỡ cáp Chiều rộng ngoài ống trung bình 5.31in / 135mm
€107.84 /đơn vị