Igus 2680-07-150-0-4 | 6kgl0 Giá đỡ cáp và ống | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

IGUS 2680-07-150-0-4 Cáp mang ống trung bình Chiều rộng bên ngoài 3.58in / 91mm | AE9KUB 6KGL0

IGUS 2680-07-150-0-4 Giá đỡ cáp Chiều rộng ngoài ống trung bình 3.58in / 91mm

Trong kho
Khoản mục: AE9KUB Model: 2680-07-150-0-4Tham chiếu chéo: 6KGL0
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
€289.45 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhà cung cấp cáp và ống
Bán kính uốn cong5.91 "/ 150 mm
Chiều cao khoang1.38 "/ 35 mm
Chiều rộng khoang2.95 "/ 75 mm
Chiều cao1.97 "/ 50 mm
Chiều dài4ft.
Liên kết đến quảng cáo chiêu hàng liên kết2.20 "/ 56 mm
Chiều cao vòng lặp13.78 "/ 350 mm
Chiều dài vòng lặp25.59 "/ 650 mm
Số lượng liên kết22
Chiều rộng bên ngoài3.58 "/ 91 mm
Phong cáchKèm
KiểuTrung bình

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.58
Chiều cao tàu (cm)9.14
Chiều dài tàu (cm)45.72
Chiều rộng tàu (cm)45.72
Mã HS8487900080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBán kính uốn congChiều rộng khoangChiều dàiChiều cao vòng lặpChiều dài vòng lặpSố lượng liên kếtChiều rộng bên ngoàiGiá cả
IGUS 2680-05-100-0-1 Cable Carrier Ống trung bình Chiều rộng bên ngoài 2.60in / 66mm | AE9KTR 6KGK1 2680-05-100-0-13.94 "/ 100 mm1.97 "/ 50 mm4ft.9.84 "/ 250 mm18.70 "/ 475 mm62.60 "/ 66 mm€69.51
IGUS 2680-07-100-0-1 Cable Carrier Ống trung bình Chiều rộng bên ngoài 3.58in / 91mm | AE9KTU 6KGK3 2680-07-100-0-13.94 "/ 100 mm2.95 "/ 75 mm4ft.9.84 "/ 250 mm18.70 "/ 475 mm63.58 "/ 91 mm€64.76
IGUS 2680-07-150-0-1 Cable Carrier Ống trung bình Chiều rộng bên ngoài 3.58in / 91mm | AE9KTV 6KGK4 2680-07-150-0-15.91 "/ 150 mm2.95 "/ 75 mm1"13.78 "/ 350 mm25.59 "/ 650 mm63.58 "/ 91 mm€64.76
IGUS 2680-10-100-0-1 Cable Carrier Ống trung bình Chiều rộng bên ngoài 4.57in / 116mm | AE9KTW 6KGK5 2680-10-100-0-13.94 "/ 100 mm3.94 "/ 100 mm1"9.84 "/ 250 mm18.70 "/ 475 mm64.57 "/ 116 mm€66.94
IGUS 2680-10-150-0-1 Cable Carrier Ống trung bình Chiều rộng bên ngoài 4.57in / 116mm | AE9KTX 6KGK6 2680-10-150-0-15.91 "/ 150 mm3.94 "/ 100 mm4ft.13.78 "/ 350 mm25.59 "/ 650 mm64.57 "/ 116 mm€68.03
IGUS 2680-05-100-0-4 Nhà cung cấp cáp Ống trung bình Chiều rộng bên ngoài 2.60in / 66mm | AE9KTY 6KGK7 2680-05-100-0-43.94 "/ 100 mm1.97 "/ 50 mm4ft.9.84 "/ 250 mm18.70 "/ 475 mm222.60 "/ 66 mm€276.03
IGUS 2680-05-150-0-4 Cable Carrier Ống trung bình Chiều rộng bên ngoài 2.60in / 66mm | AE9KTZ 6KGK8 2680-05-150-0-45.91 "/ 150 mm1.97 "/ 50 mm4ft.13.78 "/ 350 mm25.59 "/ 650 mm222.60 "/ 66 mm€276.03

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IGUS 2680-07-150-0-4 Giá đỡ cáp Chiều rộng ngoài ống trung bình 3.58in / 91mm
€289.45 /đơn vị