Igus 2030-12pzb | Giá Treo Trung Bình 2.13in / 54mm | 6kgg8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Giá đỡ IGUS 2030-12PZB Trung bình Ow 2.13in / 54mm | AE9KRR 6KGG8

IGUS Giá đỡ gắn 2030-12PZB Trung bình Ow 2.13in / 54mm

Trong kho
Khoản mục: AE9KRR phần: 2030-12PZBTham chiếu chéo: 6KGG8
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
€24.79 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ giá đỡ
Chiều cao khoang0.980 "/ 25 mm
Chiều rộng khoang1.50 "/ 38 mm
Chiều cao1.38 "/ 35 mm
Chiều rộng bên ngoài2.13 "/ 54 mm
KiểuTrung bình

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8487900080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao khoangChiều rộng khoangChiều caoChiều rộng bên ngoàiKiểuGiá cả
Giá đỡ IGUS 1015-12PZ Mini Open Ow 1.02in / 26mm | AE9FWX 6JHD9 1015-12PZ0.670 "/ 17 mm0.590 "/ 15 mm0.940 "/ 24 mm1.02 "/ 26 mmNhỏ€21.85
Giá đỡ IGUS 1025-12PZ Mini Open Ow 1.42in / 36mm | AE9FWY 6JHE0 1025-12PZ0.670 "/ 17 mm0.980 "/ 25 mm0.940 "/ 24 mm1.42 "/ 36 mmNhỏ€26.29
Giá đỡ IGUS 1038-12PZ Mini Open Ow 1.93in / 49mm | AE9FWZ 6JHE1 1038-12PZ0.670 "/ 17 mm1.50 "/ 38 mm0.940 "/ 24 mm1.93 "/ 49 mmNhỏ€24.14
Giá đỡ IGUS 1050-12PZ Mini Open Ow 2.40in / 61mm | AE9FXA 6JHE2 1050-12PZ0.670 "/ 17 mm1.97 "/ 50 mm0.940 "/ 24 mm2.40 "/ 61 mmNhỏ€25.37
Giá đỡ IGUS 2050-12PZB Medium Ow 2.87in / 73mm | AE9KRT 6KGG9 2050-12PZB0.980 "/ 25 mm2.24 "/ 57 mm1.38 "/ 35 mm2.87 "/ 73 mmTrung bình€36.30
Giá đỡ IGUS 2070-12PZB Medium Ow 3.66in / 93mm | AE9KRU 6KGH0 2070-12PZB0.980 "/ 25 mm3.03 "/ 77 mm1.38 "/ 35 mm3.66 "/ 93 mmTrung bình€43.31
Giá đỡ IGUS 2100-12PZB Trung bình Ow 4.69in / 119mm | AE9KRV 6KGH1 2100-12PZB0.980 "/ 25 mm4.06 "/ 103 mm1.38 "/ 35 mm4.69 "/ 119 mmTrung bình€52.04

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IGUS Giá đỡ gắn 2030-12PZB Trung bình Ow 2.13in / 54mm
€24.79 /đơn vị