vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

IGUS 15-015-075-0-1 Giá đỡ cáp Mini Open Outer Rộng 1.02in / 26mm | AE9FWF 6JHC4

IGUS 15-015-075-0-1 Giá đỡ cáp Mini Mở rộng Chiều rộng bên ngoài 1.02in / 26mm

Trong kho
Khoản mục: AE9FWF Model: 15-015-075-0-1Tham chiếu chéo: 6JHC4
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
€28.94 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhà cung cấp cáp và ống
Bán kính uốn cong2.95 "/ 75 mm
Chiều cao khoang0.670 "/ 17 mm
Chiều rộng khoang0.590 "/ 15 mm
Chiều cao0.940 "/ 24 mm
Chiều dài1"
Liên kết đến quảng cáo chiêu hàng liên kết1.20 "/ 30.5 mm
Chiều cao vòng lặp6.89 "/ 175 mm
Chiều dài vòng lặp11.81 "/ 300 mm
Số lượng liên kết10
Chiều rộng bên ngoài1.02 "/ 26 mm
Phong cáchDây kéo
KiểuNhỏ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)33.02
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8487900080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBán kính uốn congChiều rộng khoangChiều dàiChiều cao vòng lặpChiều dài vòng lặpSố lượng liên kếtChiều rộng bên ngoàiGiá cả
IGUS 15-015-038-0-1 Giá treo cáp Mini Open Outer Width 1.02in / 26mm | AE9FWE6JHC3 15-015-038-0-11.5 "/ 38 mm0.590 "/ 15 mm1"3.94 "/ 100 mm7.28 "/ 185 mm101.02 "/ 26 mm€32.96
IGUS 15-025-038-0-1 Cable Carrier Mini Open Outer Width 1.42in / 36mm | AE9FWG 6JHC5 15-025-038-0-11.5 "/ 38 mm0.980 "/ 25 mm1"3.94 "/ 100 mm7.28 "/ 185 mm101.42 "/ 36 mm€32.48
IGUS 15-025-075-0-1 Cable Carrier Mini Open Outer Width 1.42in / 36mm | AE9FWH 6JHC6 15-025-075-0-12.95 "/ 75 mm0.980 "/ 25 mm1"6.89 "/ 175 mm11.81 "/ 300 mm101.42 "/ 36 mm€34.52
IGUS 15-038-038-0-1 Cable Carrier Mini Open Outer Width 1.93in / 49mm | AE9FWJ 6JHC7 15-038-038-0-11.5 "/ 38 mm1.50 "/ 38 mm1"3.94 "/ 100 mm7.28 "/ 185 mm101.93 "/ 49 mm€34.34
IGUS 15-038-075-0-1 Cable Carrier Mini Open Outer Width 1.93in / 49mm | AE9FWK 6JHC8 15-038-075-0-12.95 "/ 75 mm1.50 "/ 38 mm1"6.89 "/ 175 mm11.81 "/ 300 mm101.93 "/ 49 mm€34.56
IGUS 15-050-038-0-1 Giá treo cáp Mini Open Outer Width 2.40in / 61mm | AE9FWL 6JHC9 15-050-038-0-11.5 "/ 38 mm1.97 "/ 50 mm1"3.94 "/ 100 mm7.28 "/ 185 mm102.40 "/ 61 mm€37.84
IGUS 15-050-075-0-1 Giá treo cáp Mini Open Outer Width 2.40in / 61mm | AE9FWM 6JHD0 15-050-075-0-12.95 "/ 75 mm1.97 "/ 50 mm1"6.89 "/ 175 mm11.81 "/ 300 mm102.40 "/ 61 mm€37.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IGUS 15-015-075-0-1 Giá đỡ cáp Mini Mở rộng Chiều rộng bên ngoài 1.02in / 26mm
€28.94 /đơn vị