vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ truyền áp suất IFM PX9117, 0 PSI đến 15 PSI, 0 đến 10V Dc, Đầu nối M4 12 chân, Ip65 | CR4LWN 35T589

IFM Bộ truyền áp suất PX9117, 0 PSI đến 15 PSI, 0 đến 10V Dc, Đầu nối M4 12 chân, Ip65

Trong kho
Vật phẩm: CR4LWN phần: PX9117Tham chiếu chéo: 35T589
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
€485.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy phát áp lực

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
Bộ truyền áp suất IFM PX9118, 0 inch Wc đến 100 inch Wc, 0 đến 10V Dc, Đầu nối M4 12 chân, Ip65 | CR4LWG 35T588 PX9118€677.45
Bộ truyền áp suất IFM PX3228, 0 inch Wc đến 100 inch Wc, 4 đến 20Ma Dc, Đầu nối M4 12 chân, Ip65 | CR4LWH 35T576 PX3228€485.95
Bộ truyền áp suất IFM PX9112, 0 PSI đến 1000 PSI, 0 đến 10V Dc, Đầu nối M4 12 chân | CR4LWJ 35T593 PX9112€485.95
Bộ truyền áp suất IFM PX3222, 0 PSI đến 1000 PSI, 4 đến 20Ma Dc, Đầu nối M4 12 chân | CR4LWK 35T584 PX3222€485.95
Bộ truyền áp suất IFM PX9114, 0 PSI đến 100 PSI, 0 đến 10V Dc, Đầu nối M4 12 chân, Ip65 | CR4LWL 35T591 PX9114€485.95
Bộ truyền áp suất IFM PX3224, 0 PSI đến 100 PSI, 4 đến 20Ma Dc, Đầu nối M4 12 chân, Ip65 | CR4LWM 35T579 PX3224€485.95
Bộ truyền áp suất IFM PX3227, 0 PSI đến 15 PSI, 4 đến 20Ma Dc, Đầu nối M4 12 chân, Ip65 | CR4LWP 35T577 PX3227€485.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IFM Bộ truyền áp suất PX9117, 0 PSI đến 15 PSI, 0 đến 10V Dc, Đầu nối M4 12 chân, Ip65
€485.95 /đơn vị