Ifm Ogt500 | Cảm biến quang điện khuếch tán hình trụ | 39du07 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

IFM OGT500 Cảm biến quang điện Khuếch tán hình trụ | AH8ZXB 39DU07

IFM OGT500 Cảm Biến Quang Điện Khuếch Tán Hình Trụ

Trong kho
Khoản mục: AH8ZXB phần: OGT500Tham chiếu chéo: 39DU07
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
€161.66 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCảm biến quang điện hình trụ
Vật liệu cơ thể316L thép không gỉ
Loại mạchPNP
đường kính18mm
Kết nối điệnĐầu nối nam 4 chân M12
Đánh giá IP67
Chiều dài72 "
Nguồn sángdẫn màu đỏ
Tối đa Tải hiện tại200mA
Tối đa Khoảng cách cảm biến800mm
Tối thiểu. Kích thước đối tượngĐường kính 66mm. Điểm thu hút
NEMA Đánh giáIP67
Tần số hoạt động2000 Hz
Chế độ hoạt độngBật sáng / Bật tối có thể lựa chọn
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-25 độ đến 80 độ C
Nguồn điện10 đến 36 VDC
Phương pháp cảm biếnKhuếch tán
Phong cáchCảm biến quang điện hình trụ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Quốc giaDE

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IFM OGT500 Cảm Biến Quang Điện Khuếch Tán Hình Trụ
€161.66 /đơn vị