Ifm Ii5742 | Cảm Biến Tiệm Cận Hình Trụ 30mmd 72mml | 39du06 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

IFM II5742 Cảm biến tiệm cận hình trụ 30mmD 72mmL | AH8ZXA 39DU06

IFM II5742 Cảm biến tiệm cận hình trụ 30mmD 72mmL

Trong kho
Khoản mục: AH8ZXA phần: II5742Tham chiếu chéo: 39DU06
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
€168.07 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCảm biến tiệm cận hình trụ
Vật liệu cơ bảnKim loại
Trường hợp vật liệuĐồng thau trắng tráng
Loại mạch3 dây PNP
Phát hiện khoảng cách15.0mm
Kết nối điệnĐầu nối 4 chân M12
Đánh giá IP67
Chiều dài72 "
Tối đa Tải trọng hiện tại250mA
Tần số hoạt động250 Hz
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-13 độ đến 158 độ F
Chế độ đầu raKHÔNG
Nguồn điện10 đến 30 VDC
Phương pháp cảm biếnCảm ứng
Dia cảm biến.30.0mm
Được che chắn / Không được che chắnBảo vệ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)9.4
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTrường hợp vật liệuLoại mạchKết nối điệnChiều dàiTần số hoạt độngNhiệt độ hoạt động. Phạm viĐược che chắn / Không được che chắnGiá cả
IFM IE5344 Cảm biến tiệm cận hình trụ 8mmD 37mmL | AH8ZWW 39DU02 IE5344Đồng thau trắng tráng3 dây PNP / NPNĐầu nối 3 chân M837mm1000 Hz32 độ đến 140 độ FBảo vệ€114.52
IFM IFR200 Cảm biến tiệm cận hình trụ 12mmD 60mmL | AH8ZWX 39DU03 IFR200316L thép không gỉ3 dây PNPĐầu nối 4 chân M12602 Hz32 độ đến 185 độ FBảo vệ€110.74
IFM IFS200 Cảm biến tiệm cận hình trụ 12mmD 45mmL | AH8ZWY 39DU04 IFS200Đồng thau trắng tráng3 dây PNP / NPNĐầu nối 4 chân M1245mm700 Hz-13 độ đến 167 độ FBảo vệ€58.29
IFM IFS201 Cảm biến tiệm cận hình trụ 12mmD 50mmL | AH8ZWZ 39DU05 IFS201Đồng thau trắng tráng3 dây PNP / NPNĐầu nối 4 chân M1250ft.700 Hz-13 độ đến 158 độ FKhông được che chắn€59.17

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IFM II5742 Cảm biến tiệm cận hình trụ 30mmD 72mmL
€168.07 /đơn vị