vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đầu nối IDC cáp phẳng IFM E70587, Kiểu T, Xếp hạng hiện tại 4 A, IP67 | CV4QVH 787GD7

IFM Đầu nối IDC cáp dẹt E70587, Kiểu T, Định mức dòng điện 4 A, IP67

Trong kho
Hạng mục: CV4QVH phần: E70587Tham chiếu chéo: 787GD7
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
€55.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụccủa DINTEK

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.01
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcGiá cả
IFM AL1102 IO-Link Master, Mô-đun I/O cho các ứng dụng hiện trường, Ethernet/IO-Link, Đầu nối M12 | CR7QCF 801TJ7 AL1102chuyển đổi€682.61
IFM AL1122 IO-Link Master, Mô-đun I/O cho các ứng dụng hiện trường, Ethernet/IO-Link, Đầu nối M12 | CR7QCG 801TJ8 AL1122chuyển đổi€682.61
IFM AL1100 IO-Link Master, Mô-đun I/O cho các ứng dụng hiện trường, Ethernet/IO-Link, Đầu nối M12 | CR7QCH 801TK0 AL1100chuyển đổi€508.78
IFM AL1120 IO-Link Master, Mô-đun I/O cho các ứng dụng hiện trường, Ethernet/IO-Link, Đầu nối M12 | CR7QCJ 801TJ9 AL1120chuyển đổi€585.01
Đầu nối IDC cáp phẳng IFM E70471, Cáp phẳng AS-i đến M12, Kiểu T, Ứng dụng công nghiệp, IP67 | CV4QPA 787GD6 E70471của DINTEK€26.15
Đầu nối IDC cáp phẳng IFM E70586, Cáp phẳng AS-i đến M12, Kiểu T, Ứng dụng công nghiệp, IP67 | CV4QPX 787GD9 E70586của DINTEK€20.00
Đầu nối IDC cáp phẳng IFM AC5005, Kiểu T, Ứng dụng công nghiệp, IP67 | CV4QRL 787GD5 AC5005của DINTEK€24.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IFM Đầu nối IDC cáp dẹt E70587, Kiểu T, Định mức dòng điện 4 A, IP67
€55.68 /đơn vị