Ideal 774103 | Chuyển đổi Bật/tắt đầu nối Dpst 4 | 1xwr2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

IDEAL 774103 Bật / tắt Công tắc Dpst 4 Connector | AB4GNQ 1XWR2

IDEAL 774103 Bật/tắt Công tắc Bộ kết nối Dpst 4

Trong kho
Khoản mục: AB4GNQ phần: 774103Tham chiếu chéo: 1XWR2
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
€14.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNút chuyển đổi
Xếp hạng liên hệ AC20A @ 125v, 10A @ 250V
Màu thiết bị truyền độngGói Bạc
Chiều dài thiết bị truyền động0.75 "
Kiểu truyền độngBát
Đăng ký thông tinĐDST
HP1.5
Gắn lỗ0.5 "Dia.
Số lượng kết nối4
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi32 độ đến 185 độ F
Sử dụng được khuyến cáoỨng dụng công cụ điện và công tắc điều khiển động cơ
Thân cây Dia. và Kích thước Chủ đề15 / 32-32 NS-2A
Chiều dài thân0.5 "
Chức năng chuyển đổiBật / Tắt tạm thời
Thiết bị đầu cuốiĐinh ốc
UPC783250605941

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8536509040
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Màu thân (Bạc)
  • Tính năng đặc biệt: Đã thử nghiệm tại nhà máy 100,00 chu kỳ đến 21A @ 14.8VDC

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChức năng chuyển đổiThiết bị đầu cuốiGiá cả
IDEAL 774005 Bật / tắt Công tắc Dpst 4 Connector | AB4GNP 1XWR1 774005On / OffTab Kết nối nhanh€13.73

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IDEAL 774103 Bật/tắt Công tắc Bộ kết nối Dpst 4
€14.95 /đơn vị