Ideal 61-955 | Bộ dò mạch Led 600vac/dc | 30zx16 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

IDEAL 61-955 Bộ dò mạch 600VAC / DC LED | AG2AEG 30ZX16

IDEAL 61-955 Bộ theo dõi mạch LED 600VAC/DC

Trong kho
Khoản mục: AG2AEG Mẫu: 61-955Tham chiếu chéo: 30ZX16
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
€1,500.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ theo dõi mạch
Loại Pin(4) AA
Giao diệnLED
Để sử dụng trênDòng năng lượng / không năng lượng
Xếp hạng an toànCÁTIII 600V
Dấu vết dây trong ống dẫn phi kim loạiKhông
Phạm vi điện áp0 đến 600 VAC / DC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.63
Chiều cao tàu (cm)13.34
Chiều dài tàu (cm)36.2
Chiều rộng tàu (cm)29.85
Mã HS9030330040

Chi tiết sản phẩm:

  • Chỉ báo âm thanh (Có)
  • Nhận dạng cầu dao / cầu chì (Có)
  • Khớp nối (Trực tiếp)
  • Xác định vị trí quần short (Có)
  • Khoảng cách từ máy thu đến máy phát (2100 ft.)
  • Dấu vết dây trong tường (Có)
  • Bảo vệ điện áp (cầu chì)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiao diệnGiá cả
Bộ dò mạch IDEAL 61-957 600VAC / DC OLED | AG2AEH 30ZX17 61-957OLED xoay€1,699.99
Bộ dò mạch IDEAL 61-959 600VAC / DC OLED | AG2AEJ 30ZX18 61-959OLED xoay€2,692.16

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IDEAL 61-955 Bộ theo dõi mạch LED 600VAC/DC
€1,500.32 /đơn vị