Ideal 61-744 | Ampe kìm kỹ thuật số 600a 600v | 3evp5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ampe kìm kỹ thuật số IDEAL 61-744 600a 600v | AC8YQG 3EVP5

IDEAL 61-744 Ampe kìm kỹ thuật số 600a 600v

Trong kho
Mục: AC8YQG Mẫu: 61-744Tham chiếu chéo: 3EVP5
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
€186.97 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐồng hồ kẹp
Độ chính xác dòng điện AC+/- 2% + 5 chữ số
Phản hồi ACTrung bình
Âm thanh liên tục
Tự động tắt nguồn
Loại PinAAA
Tần suất hiệu chuẩn50 đến 60 Hz
Kẹp Meter Kiểu hàmKẹp trên
Đếm4000
Giữ dữ liệu
Giao diệnLCD
Hàm công suất1.5 "
Tối đa Amps AC600
Tối đa Vôn AC600
Tối đa Vôn DC600
Tối đa Ohms40
Nhiệt độ hoạt động.32 đến 122 độ F
Xếp hạng an toànCÁTIII 600V

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.47
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)24.64
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS9030330040
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Phạm vi tự động (Có)
  • Digital / Analog (Kỹ thuật số)
  • Các tính năng đặc biệt: Chỉ báo pin yếu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại PinTần suất hiệu chuẩnĐếmGiao diệnHàm công suấtXếp hạng an toànGiá cả
Máy đo kẹp kỹ thuật số IDEAL 61-765GA 660a | AF2PZF 6XAA7 61-765GA9V400 Hz99994 chữ số LCD1.437 "MÈO IV 600V, MÈO III 1000V€344.20

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IDEAL 61-744 Ampe kìm kỹ thuật số 600a 600v
€186.97 /đơn vị