Ideal 61-076 | Máy Kiểm Tra Điện Áp Liên Tục 600vac 600vdc | 3t886 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

IDEAL 61-076 Máy đo điện áp liên tục 600vac 600vdc | AD2NRK 3T886

IDEAL 61-076 Máy đo điện áp liên tục 600vac 600vdc

Trong kho
Khoản mục: AD2NRK Mẫu: 61-076Tham chiếu chéo: 3T886
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
€166.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy kiểm tra điện áp và liên tục
Âm thanh liên tục
Độ chính xác DC cơ bảnChỉ Chỉ định Tương đối
Loại Pin(4) 1.5V (Mfr. Số 61-201, IEC LR44)
Tần suất hiệu chuẩn25 đến 60 Hz
Giao diệnĐèn LED và Đèn Neon
Xếp hạng an toànCÁTIII 600V

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)19.56
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS9030390100
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Dải điện áp AC (120/240/480/600)
  • Phân cực DC (Có)
  • Dải điện áp DC (120/240/600)
  • Trở kháng thấp (Có)
  • Rung khi có điện áp (Có)
  • Các tính năng đặc biệt: Chế độ rung với chuyển động của chỉ báo, Công nghệ tự động chuyển mạch điện áp / liên tục (Mfr. Số 61-076), Thiết kế mạch điện tử và điện từ độc lập cung cấp chỉ báo điện áp dự phòng để tăng thêm an toàn, đầu đo kiểm tra có thể thay thế, đầu dò được che chắn,

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IDEAL 61-076 Máy đo điện áp liên tục 600vac 600vdc
€166.44 /đơn vị