Ideal 46-350 | Ống Co 0.75 Inch Id Đen 4 Feet Pk 5 | 29uj86 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

IDEAL 46-350 Ống co 0.75 inch Id Đen 4 chân Pk 5 | AF9CUR 29UJ86

IDEAL 46-350 Ống co 0.75 inch Id Black 4 feet Pk 5

Trong kho
Khoản mục: AF9CUR Mẫu: 46-350Tham chiếu chéo: 29UJ86
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
€335.44 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng co nhiệt
MàuĐen
ID sau khi thu hẹp0.24 "
ID trước khi thu hẹp0.75 "
Chiều dài4ft.
Vật chấtPolyolefin liên kết chéo
Tối đa Vôn600V
Tỷ lệ co lại3:1
Co nhiệt độ.248 độ F
Nhiệt độ. Phạm vi-55 độ đến 110 độ F
Độ dày của tường sau khi thu nhỏ0.09 "
Loại tườngBức tường nặng
Phạm vi dây8 đến 1/0 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.99
Chiều cao tàu (cm)125.73
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS3917320000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhID sau khi thu hẹpID trước khi thu hẹpChiều dàiĐộ dày của tường sau khi thu nhỏPhạm vi dâypkg. Số lượngGiá cả
IDEAL 46-346 Ống co 0.4 inch Id Đen 4 chân Pk 5 | AF9CUN 29UJ83 46-3460.15 "0.4 "4ft.0.06 "12 đến 6 AWG5€314.59
IDEAL 46-343 Ống co 0.4 inch Id Đen 6 inch Pk 10 | AF9CUP 29UJ84 46-3430.15 "0.4 "6"0.06 "12 đến 6 AWG10€143.71
IDEAL 46-347 Ống co 0.75 inch Id Đen 6 inch Pk 5 | AF9CUT 29UJ87 46-3470.24 "0.75 "6"0.09 "8 đến 1/0 AWG5€93.19
IDEAL 46-348 Ống co 0.75 inch Id Đen 9 inch Pk 5 | AF9CUU 29UJ88 46-3480.24 "0.75 "9"0.09 "8 đến 1/0 AWG5€95.87
IDEAL 46-354 Ống co 1.1 inch Id Đen 4 chân Pk 5 | AF9CUV 29UJ89 46-3540.35 "1.1 "4ft.0.12 "2 đến 4/0 AWG5€415.35
IDEAL 46-351 Ống co 1.1 inch Id Đen 6 inch Pk 5 | AF9CUW 29UJ90 46-3510.35 "1.1 "6"0.12 "2 đến 4/0 AWG5€104.09
IDEAL 46-352 Ống co 1.1 inch Id Đen 9 inch Pk 5 | AF9CUX 29UJ91 46-3520.35 "1.1 "9"0.12 "2 đến 4/0 AWG5€99.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IDEAL 46-350 Ống co 0.75 inch Id Black 4 feet Pk 5
€335.44 /đóng gói