Ideal 45-025 | Kìm tuốt dây cáp 26 đến 12 Awg 3-1/2 In | 3gxx1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

IDEAL 45-025 Bộ tách cáp 26 đến 12 Awg 3-1 / 2 In | AC9JYE 3GXX1

IDEAL 45-025 Kìm tuốt dây cáp 26 đến 12 Awg 3-1/2 In

Trong kho
Khoản mục: AC9JYE Mẫu: 45-025Tham chiếu chéo: 3GXX1
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
€12.85 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVũ nữ thoát y
Điều chỉnhHướng dẫn sử dụng
Loại cápRắn và bị mắc kẹt
Sức chứa26 đến 12 AWG
Chức năngDải / Cắt / Vòng
Loại xử lýĐệm Grip
Cách nhiệt
Chiều dài tổng thể3.5 "
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
UPC783250623983

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)19.05
Chiều rộng tàu (cm)9.91
Mã HS8203206060
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại cápSức chứaChức năngCách nhiệtChiều dài tổng thểGiá cả
IDEAL 45-163 Cable Stripper 1/8 đến 7/32 In | AE4LNF 5LJ05 45-163RG581/8 "đến 7/32"Chỉ dảiKhông6"€54.77
IDEAL 45-165 Cable Stripper 3/16 đến 5/16 In | AE4LNG 5LJ07 45-165RG59, UTP3/16 đến 5/16 "Chỉ dảiKhông6"€50.06
IDEAL 45-520 Bộ rút dây cáp Dual Crimp Bnc / tnc | AE4LNJ 5LJ22 45-520RG58, RG59, RG62 và RG61 / 4 "Dải / uốnKhông5"€52.85
IDEAL 45-777 Bộ rút dây cáp 16 đến 8 Awg 8-1 / 4 In | AE4LNK 5LJ23 45-777Rắn và bị mắc kẹt8 đến 16 AWGDải / Cắt / Uốn8.25 "€49.97

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IDEAL 45-025 Kìm tuốt dây cáp 26 đến 12 Awg 3-1/2 In
€12.85 /đơn vị