Ideal 35-9693 | Tua Vít Cách Điện Sq #2 X 10-1/4 In | 46w430 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

IDEAL 35-9693 Tuốc nơ vít cách điện Sq # 2 x 10-1 / 4 In | AG6TVY 46W430

IDEAL 35-9693 Tô vít cách điện Sq #2 x 10-1/4 In

Trong kho
Khoản mục: AG6TVY Mẫu: 35-9693Tham chiếu chéo: 46W430
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
€22.17 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTuốc nơ vít cách điện
Kết thúcChân cách điện, đầu ôxít đen
Thiết kế xử lýĐệm Grip
Xử lý vật liệuAcetate w / Đệm Grip
Chiều dài tổng thể10.25 "
Chiều dài chân6"
Vật liệu chânThép Chrome-Vanadium
Hình dạng chânTròn
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Kích thước mẹo#2
Kiểu MẹoGiải lao vuông
Nhóm kiểu MẹoSquare

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)33.02
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8205400000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểChiều dài chânKích thước mẹoKiểu MẹoNhóm kiểu MẹoGiá cả
IDEAL 35-9193 Tuốc nơ vít cách điện Phillips # 1 x 7 In | AG6TVJ 46W415 35-91937"3.187 "#1PhillipsPhillips / Crosspoint€30.83
IDEAL 35-9194 Tuốc nơ vít cách điện Phillips # 2 X8-1 / 2 | AG6TVK 46W416 35-91948.5 "4"#2PhillipsPhillips / Crosspoint€33.13
IDEAL 35-9196 Tuốc nơ vít cách điện Phillips # 3 X11 In | AG6TVL 46W417 35-919611 "6"#3PhillipsPhillips / Crosspoint€48.93
IDEAL 35-9690 Tô vít cách điện Hình vuông # 0 x 10-1 / 4 In | AG6TVM 46W418 35-969010.25 "6"#0Giải lao vuôngSquare€21.09
IDEAL 35-9150 Tuốc nơ vít cách điện có rãnh 1/4 X8-1 / 4 | AG6TVN 46W419 35-91508.25 "4"1 / 4 "Keystone Rãnhrãnh€47.47
IDEAL 35-9147 Tuốc nơ vít cách điện có rãnh 7 / 32x8-3 / 4 | AG6TVP 46W420 35-91478.75 "5"7 / 32 "Keystone Rãnhrãnh€52.22
IDEAL 35-9151 Tuốc nơ vít cách điện có rãnh 1/4 x 10-1 / 4 | AG6TVQ 46W421 35-915110.25 "6"1 / 4 "Keystone Rãnhrãnh€51.82

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IDEAL 35-9693 Tô vít cách điện Sq #2 x 10-1/4 In
€22.17 /đơn vị