Ideal 35-9296 | Đai ốc cách điện Vòng 1/2 X 9-1/4 In | 46w403 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

IDEAL 35-9296 Vòng điều khiển đai ốc cách điện 1/2 x 9-1 / 4 In | AG6TVE 46W403

IDEAL 35-9296 Vòng điều khiển đai ốc cách nhiệt 1/2 x 9-1/4 In

Trong kho
Khoản mục: AG6TVE Mẫu: 35-9296Tham chiếu chéo: 46W403
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
€45.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrình điều khiển Nut cách điện
Vật liệu lưỡiThép công cụ Carbon cao
HandleĐệm Grip
Xử lý MàuVàng với Grip đen
Thiết kế xử lýĐệm Grip
Hex1 / 2 "
Kích thước hex1 / 2 "
Không đánh dấuKhông
Chiều dài tổng thể9.25 "
SAE hoặc MetricSAE
ChânTròn
Chiều dài chân5"
Vật liệu chânNhựa nhiệt dẻo chống cháy
Loại chânVòng tròn rắn
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
UPC783250731367

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8205400000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHexKích thước hexGiá cả
IDEAL 35-9290 Vòng điều khiển Đai ốc cách điện 3/16 x 9-1 / 4 In | AG6TUZ 46W397 35-92903 / 16 "3 / 16 "€38.55
IDEAL 35-9291 Vòng điều khiển Đai ốc cách điện 1/4 x 9-1 / 4 In | AG6TVA 46W398 35-92911 / 4 "1 / 4 "€39.27
IDEAL 35-9292 Vòng điều khiển Đai ốc cách điện 5/16 x 9-1 / 4 In | AG6TVB 46W399 35-92925 / 16 "5 / 16 "€38.76
IDEAL 35-9295 Vòng điều khiển Đai ốc cách điện 7/16 x 9-1 / 4 In | AG6TVD 46W402 35-92957 / 16 "7 / 16 "€44.80
IDEAL 35-9297 Vòng điều khiển Đai ốc cách điện 9/16 x 9-1 / 4 In | AG6TVF 46W404 35-92979 / 16 "9 / 16 "€46.50
IDEAL 35-9293 Vòng điều khiển đai ốc cách điện 11/32 X9-1 / 4 In | AG6TVG 46W412 35-929311 / 32 "11 / 32 "€39.47

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IDEAL 35-9296 Vòng điều khiển đai ốc cách nhiệt 1/2 x 9-1/4 In
€45.89 /đơn vị