Ideal 35-9101 | Bộ dụng cụ cách điện 18 món | 10j844 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

IDEAL 35-9101 Bộ dụng cụ cách điện 18 món | AA2HBG 10J844

IDEAL Bộ dụng cụ cách điện 35-9101 18 món

Trong kho
Khoản mục: AA2HBG Mẫu: 35-9101Tham chiếu chéo: 10J844

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€1,376.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ công cụ cách điện
Tối đa Sử dụng điện áp1000 VAC
Số lượng các mảnh18
Kìm bao gồmKìm cắt cáp 2/0, Kìm mũi dài 8-1 / 2 ", Kìm cắt chéo bù trừ 8", Kìm cắt cạnh có uốn 9 ", Kìm cắt lưỡi và rãnh 10", Kìm tuốt dây T-5
Bảo vệChống sốc điện lên đến 1000V
Tua vít đi kèm(4) Tua vít có rãnh: 1/4 "x 4", 1/4 "x 6", 5/16 "x 7", 3/8 "x 6", Tuốc nơ vít Phillips # 1 x 3-3 / 16 "
Bao gồm bộ nhớ công cụ
Loại lưu trữ công cụ được bao gồmKhay

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.28
Chiều cao tàu (cm)13.46
Chiều dài tàu (cm)37.08
Chiều rộng tàu (cm)36.07
Mã HS8203206030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố lượng các mảnhBao gồm bộ nhớ công cụGiá cả
IDEAL 35-9100 Bộ dụng cụ cách điện 13 món | AA2HBF 10J843 35-910013€959.95
IDEAL 35-9102 Bộ dụng cụ cách điện 27 món | AA2HBH 10J845 35-910227Không€1,955.26
IDEAL 35-9108 Bộ dụng cụ cách điện 9 món | AD6PJX 46W386 35-91089€819.35

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IDEAL Bộ dụng cụ cách điện 35-9101 18 món
€1,376.98 /đơn vị