Ideal 35-908 | Tuốc nơ vít/tuốc nơ vít 7 trong 1 | 4pcz2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

IDEAL 35-908 Tua vít / nutdriver 7 trong 1 | AD9BYR 4PCZ2

IDEAL 35-908 Tua vít/tuốc nơ vít 7 trong 1

Trong kho
Khoản mục: AD9BYR Mẫu: 35-908Tham chiếu chéo: 4PCZ2
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
€27.64 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây đai ốc / Tuốc nơ vít nhiều bit
Loại lưu giữ bitQuick Change
Kiểu bitKết thúc kép
Kích thước ổ đĩa1/4 ", 5 16"
Loại trình điều khiểnđược
Kết thúccơ rôm
Thiết kế xử lýNylon nhựa
Số lượng các mảnh4
Chiều dài tổng thể8.5 "
Ứng dụng chínhThợ điện
bánh cócKhông
Vật liệu chânChrome Vanadi Steel
Loại chânRắn
Kích thước bao gồmCó rãnh PH1 x 3/16 ", PH2 x 1/4" có rãnh
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.17
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)29.72
Chiều rộng tàu (cm)8.13
Mã HS8205400000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ổ đĩaThiết kế xử lýSố lượng các mảnhChiều dài tổng thểKích thước bao gồmGiá cả
IDEAL 35-688 Tua vít đa bit 9-1 / 2 Inch 21-trong-1 | AA2HBE 10J842 35-6881/4", 5/16", 7/16"Nhựa công thái học109.5 "Hex 3/32 "x 1/8", 3/16 "x 5/32", PH1 x 3/16 "Slotted, PH2 x 1/4" Slotted, PH3 x 5/16 "Slotted, S1 x S2 Robertson Square Khoảng nghỉ, Mô men xoắn (R) T15 x T20, T25 x T30€52.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IDEAL 35-908 Tua vít/tuốc nơ vít 7 trong 1
€27.64 /đơn vị