Ideal 31-090 | Băng cá 3/16 Inch X 50 Feet Thép không gỉ | 31ad51 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

IDEAL 31-090 Fish Tape 3/16 Inch x 50 feet Thép không gỉ | AH3BLH 31AD51

IDEAL 31-090 Băng cá 3/16 inch x 50 feet thép không gỉ

Trong kho
Khoản mục: AH3BLH Mẫu: 31-090Tham chiếu chéo: 31AD51
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
€170.61 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBăng cá
Trường hợp vật liệunhựa
Phong cách trường hợpTrượt Winder
Chiều dài50ft.
Chất liệu băngThép không gỉ
Hồ sơ băngTròn
Kích thước băng3 / 16 "
UPC783250310906

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.99
Chiều cao tàu (cm)4.32
Chiều dài tàu (cm)40.39
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Vỏ Winder: Có
  • Trường hợp Dia. : 12 "

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTrường hợp vật liệuMụcChiều dàiVật chấtChất liệu băngĐộ bền kéoKiểuGiá cả
Thép mờ IDEAL 31-010 Fish Tape 1/8 Inch x 50 Feet | AA2FAU 10F499 31-010nhựaBăng cá50ft.ThépThép mờ1600 lbs.Thép mờ€29.09
IDEAL 31-055 Băng cá bằng thép mờ 1/8 inch x 60 Feet | AA2FAV 10F501 31-055nhựaBăng cá60ft.ThépThép mờ1600 lbs.Thép mờ€69.59
IDEAL 31-056 Băng cá bằng thép mờ 1/8 inch x 120 Feet | AA2FAW 10F502 31-056nhựaBăng cá120ft.ThépThép mờ1600 lbs.Thép mờ€86.22
IDEAL 31-057 Băng cá bằng thép mờ 1/8 inch x 240 Feet | AA2FAX 10F503 31-057nhựaBăng cá240ft.ThépThép mờ1600 lbs.Thép mờ€126.93
IDEAL 31-061 Băng cá sợi thủy tinh 3/16 inch x 100 feet | AA2FAY 10F504 31-061nhựaBăng cá100ft.Sợi thủy tinhSợi thủy tinh500 lbs.Lớp S€463.88
IDEAL 31-064 Băng cá sợi thủy tinh 3/16 inch x 200 feet | AA2FAZ 10F505 31-064nhựaBăng cá200ft.Sợi thủy tinhSợi thủy tinh500 lbs.Lớp S€774.73
IDEAL 31-062 Băng cá sợi thủy tinh 3/16 inch x 50 feet | AA2FBA 10F506 31-062nhựaBăng cá50ft.Sợi thủy tinhSợi thủy tinh500 lbs.Lớp S€333.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IDEAL 31-090 Băng cá 3/16 inch x 50 feet thép không gỉ
€170.61 /đơn vị