Ideal 30-9430 | Kìm Linemans Cách Điện 9-3/4 Inch | 46w393 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kìm Linemans cách điện IDEAL 30-9430 9-3/4 Inch | AJ2CCD 46W393

IDEAL 30-9430 Kìm Linemans cách điện 9-3/4 Inch

Trong kho
Khoản mục: AJ2CCD Mẫu: 30-9430Tham chiếu chéo: 46W393
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
€179.09 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKìm Linemans cách điện
Loại xử lýergonomic
Hàm dài1.5 "
Hàm dày1 / 4 "
Hàm rộng1.25 "
Vật chấtThép công cụ
Chiều dài tổng thể9.75 "
Mùa xuân trở vềKhông
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
UPC783250216369

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.61
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Đòn bẩy cao: Không
  • Uốn dây: Không
  • Máy kéo băng cá: Không

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IDEAL 30-9430 Kìm Linemans cách điện 9-3/4 Inch
€179.09 /đơn vị